Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LIMPIADOR DE FRENOS Y PIEZAS 500 ML

Código 90890 108 011 | Peso 0.45Kg. | Vto. 31/10/2029
Embalaje de 1 unidades
Limpiador de frenos Würth incluye presentaciones en aerosol de 500 ml, bidón de 20 litros y pulverizador a presión de 1 litro. Está diseñada para la limpieza rápida y efectiva de componentes del sistema de frenos, eliminando suciedad, grasa y óxido sin dejar residuos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Mililitros
20000 500
Calificación:

Detalles del producto

Los limpiadores de frenos Würth ofrecen una solución eficiente para el mantenimiento de sistemas de freno, con presentaciones adaptadas a distintos entornos de trabajo: aerosol de 500 ml para intervenciones rápidas, bidón de 20 litros para uso intensivo y pulverizador de 1 litro para aplicaciones controladas. Su fórmula libre de acetona, silicona y CFC permite una limpieza profunda sin dañar la capa de ozono ni afectar pinturas, plásticos, sellos y gomas. El producto se caracteriza por su rápido secado y alta capacidad de remoción de contaminantes como grasa, óxido y suciedad acumulada.

Usos

Está indicado para tareas de mantenimiento y reparación de vehículos, maquinaria y equipos que cuenten con sistemas de freno. Se utiliza para limpiar discos, pastillas, tambores y otras piezas metálicas, facilitando inspecciones, reemplazos o ajustes sin residuos que interfieran en el funcionamiento.

Características

El limpiador de frenos Würth se presenta como una solución eficaz para la limpieza de componentes del sistema de frenos, gracias a su fórmula de rápido secado que no deja residuos. Está formulado sin acetona ni silicona, lo que lo hace seguro para una amplia variedad de materiales, incluyendo pinturas, plásticos, sellos y gomas, aunque se recomienda realizar pruebas previas en estas superficies. Además, no contiene CFC, lo que lo convierte en un producto respetuoso con el medio ambiente al no dañar la capa de ozono. Está disponible en tres formatos: aerosol de 500 ml para aplicaciones puntuales, bidón de 20 litros para uso intensivo y pulverizador a presión de 1 litro para una aplicación controlada. Su capacidad para eliminar grasa, óxido y suciedad acumulada lo convierte en una herramienta indispensable en tareas de mantenimiento y reparación.

Aplicaciones

Se aplica directamente sobre discos de freno, pastillas, tambores y demás componentes del sistema de frenado. También puede utilizarse para limpiar piezas metálicas durante procesos de mantenimiento. Es compatible con múltiples superficies, aunque se recomienda realizar pruebas previas en plásticos, gomas y superficies pintadas.

Beneficios

Ofrece una limpieza eficaz sin dejar residuos, lo que mejora la seguridad y el rendimiento de los sistemas de freno. Su fórmula amigable con el medio ambiente y compatible con diversos materiales lo convierte en una opción versátil para talleres, líneas de producción y mantenimiento industrial. La variedad de presentaciones permite adaptarse a diferentes volúmenes de trabajo y necesidades operativas.

Importante, a tener en cuenta

No aplicar sobre superficies calientes. La compatibilidad con gomas, plásticos y superficies pintadas debe verificarse previamente. La información técnica proporcionada se basa en la experiencia del fabricante, por lo que se recomienda realizar pruebas antes del uso. Es fundamental respetar las especificaciones de aplicación indicadas en la ficha técnica.

Contenido

Descripción Cont Código emb
Spray limpiador de frenos 500 m 90890 108 7 1
Limpia frenos Würth 20l 20 l 90890 108 716 1
Pulverizador a presión 1 l 90891 503 002 1