Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LIMA DE CHAPISTA PASO GRUESO

Código 90714 61 71 | Peso 0.29Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Hoja de lima plana radial para chapista, diseñada para desbaste con acabado fino en trabajos sobre chapa. Lima de corrocero
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Paso
GRUESO MEDIO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La hoja de lima para chapista es una herramienta plana con diseño radial en ambos lados, lo que permite un desbaste uniforme y preciso. Está pensada para ser utilizada con arco o soporte de madera, adaptándose a diferentes formas de trabajo. Su configuración de dientes por pulgada varía según el tipo de lima (gruesa o media), permitiendo seleccionar el nivel de agresividad del corte según la necesidad. Ideal para tareas de modelado, ajuste y terminación en superficies metálicas.

Usos

Se utiliza principalmente en trabajos de desbaste y acabado sobre chapas metálicas, tanto en procesos de reparación como de fabricación. Es común en talleres de carrocería, metalúrgicas, mantenimiento industrial y trabajos artesanales sobre metal.

Características

Diseño plano y radial en ambos lados. Compatible con arco o soporte de madera. Disponible en dos tipos: radial grueso (9 dientes por pulgada) y radial medio (12 dientes por pulgada). Longitud total de 350 mm, con distancia entre agujeros de 325 mm. Ancho de 35 mm.

Aplicaciones

Aplicable sobre superficies metálicas, especialmente chapa de acero, aluminio y otros metales blandos. Se puede usar en piezas planas o curvas, gracias a su diseño radial.

Beneficios

Permite trabajar con rapidez y precisión, mejorando la calidad del acabado previo al lijado. Su durabilidad y eficiencia reducen el esfuerzo físico el tiempo de trabajo. Es una herramienta fundamental para lograr un trabajo prolijo y profesional en la reparación de carrocería. Ofrece un acabado fino incluso en tareas de desbaste, lo que reduce la necesidad de pasos posteriores de lijado. Su diseño radial mejora la eficiencia del trabajo en superficies curvas. La posibilidad de usarla con diferentes soportes la hace versátil y adaptable a distintos entornos de trabajo.

Importante, a tener en cuenta

Medidas

Tipo Dientes por pulgada Longitud en mm Distancia entre agujeros en mm Ancho en mm Código
Radial grueso 9 350 325 350 90714 61 71
Radial medio 12 350 325 350 90714 61 72