Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LIJA FLEX. ADHES.S-H 70MMX1.5M G1000

Código 90584 301 100 | Peso 0.10Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Lija flexible adhesiva para lijado húmedo/seco
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 322.945,37 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Es un producto fabricado con granos de carburo de silicio de alto rendimiento, respaldo de papel látex y resina fenólica.
El soporte de papel recubierto en látex, mejora la resistencia ala humedad y flexibilidad.
El adhesivo de alta calidad permite mantener la fijación aún sumergido en el agua.

Grano: Carburo de silicio
Revestimiento: Grano cerrado
Aglutinante: Resina Fenólica
Soporte: Papel látex - Peso A
Fijación: Adhesivo
Color: Gris oscuro
Tamaño: 70 mm x 1,5 m

Usos

Características

Aplicaciones

Beneficios

Importante, a tener en cuenta