Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LIJA DE BANDA

Código 906722 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Lija de banda de alto rendimiento con grano de circonio, diseñada para trabajos exigentes de desbaste y acabado en superficies metálicas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Grano
400
Calificación:

Detalles del producto

La lija de banda está fabricada con grano abrasivo de circonio, aglutinado con resina fenólica sobre un soporte de tela de poliéster, lo que le otorga gran resistencia mecánica y durabilidad. Su empalme reforzado con junta de PVC asegura una unión firme y segura durante el uso continuo. Con dimensiones de 20 mm x 520 mm, está disponible en diferentes granulometrías para adaptarse a diversas etapas del proceso de lijado.

Usos

Se utiliza en procesos de desbaste, lijado intermedio y acabado de piezas metálicas, especialmente en tareas de mantenimiento industrial, fabricación metalúrgica, reparación de maquinaria, y preparación de superficies para pintura o soldadura.

Características

Estas lijas de banda están fabricadas en grado de circonio, es aglutinante gracias a su resina fenólica que permite que sus granos no salgan disparados mientras se trabaja. Cuenta con un soporte de tela de poliéster y empalme reforzado con junta de PVC y sus dimensiones son de 20MM x 520 MM

Aplicaciones

Ideal para aplicar sobre superficies metálicas como acero, hierro, aluminio y aleaciones. También puede utilizarse en piezas fundidas, estructuras metálicas, caños, chapas y componentes mecánicos.

Beneficios

Ofrece una excelente relación entre rendimiento y durabilidad, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes. Su grano de circonio permite una remoción rápida de material, optimizando tiempos de trabajo. El soporte resistente y el empalme reforzado aseguran un funcionamiento confiable incluso en condiciones exigentes.

Importante, a tener en cuenta