Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LAMPARA HB3 9005 12V 65W

Código 80720 116 3 | Peso 0.03Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Lampara fabricada con materiales de excelente calidad, proporciona una gran iluminación.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Variantes
12 V - 65W 12V - 60W
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las lámparas HB3 de Würth están fabricadas con materiales de alta calidad para garantizar una iluminación potente y uniforme en vehículos. Utilizan tecnología halógena que proporciona luz clara y estable, mejorando la visibilidad y seguridad en la conducción. Están disponibles en versiones de 60W y 65W, adaptándose a diferentes necesidades y modelos de automóviles. Su diseño cumple con los estándares de calidad para ofrecer durabilidad y resistencia en condiciones exigentes.

Usos

Se utilizan como luces principales en faros delanteros, tanto para luz alta como para luz baja, según el diseño del sistema óptico del vehículo.

Características

Las lámparas HB3 funcionan con voltaje de 12V y están disponibles en potencias de 60W y 65W. Cada unidad pesa aproximadamente 0,03 kg.

Aplicaciones

Indicadas para automóviles y vehículos livianos que requieran lámparas HB3 en sus sistemas de iluminación. Son aptas para reemplazo en talleres mecánicos, servicios de mantenimiento y uso particular.

Beneficios

Proporcionan iluminación intensa y confiable, mejorando la visibilidad en carretera. Son fáciles de instalar y compatibles con la mayoría de los sistemas ópticos que utilizan lámparas HB3. Su fabricación con materiales resistentes asegura larga vida útil.

Importante, a tener en cuenta

Verificar la compatibilidad con el sistema de iluminación del vehículo antes de la instalación. No tocar el bulbo con las manos para evitar daños por grasa o suciedad. Instalar siguiendo las recomendaciones del fabricante para garantizar el rendimiento y la seguridad.

Tabla de datos

Código Descripción Voltaje Potencia
80720 116 3 Lámpara HB3 9005 12V 65W
90720 300 12 Lámpara HB3 vehicular 12V 60W