Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LAMPARA DE OPTICA H11 12V 55W

Código 80720 116 4 | Peso 0.03Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Lámpara automotriz H11 halógena de 12V y 55W, diseñada para ofrecer iluminación eficiente y segura en sistemas ópticos de vehículos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Variantes
12 V - 55W 12V - 55W
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las lámparas H11 de Würth son componentes esenciales en el sistema de iluminación automotriz, fabricadas con tecnología halógena para proporcionar luz clara y uniforme. Su diseño compacto permite una instalación sencilla y segura en faros delanteros, cumpliendo con los estándares de calidad para garantizar durabilidad y rendimiento confiable. Están disponibles en versiones de 12V y 55W, adaptándose a diferentes modelos de vehículos.

Usos

Se utilizan en faros delanteros para luz baja o luz alta, asegurando una iluminación óptima en condiciones normales y exigentes.

Características

Las lámparas H11 funcionan con voltaje de 12V y potencia de 55W.

Aplicaciones

Indicadas para automóviles, camionetas y vehículos livianos que requieran lámparas H11 en sus sistemas ópticos. Son aptas para reemplazo en talleres mecánicos, servicios de mantenimiento y uso particular.

Beneficios

Proporcionan iluminación intensa y confiable, mejorando la seguridad en la conducción. Son fáciles de instalar y compatibles con la mayoría de los sistemas ópticos que utilizan lámparas H11. Su fabricación con materiales resistentes asegura larga vida útil.

Importante, a tener en cuenta

Verificar la compatibilidad con el sistema de iluminación del vehículo antes de la instalación. No tocar el bulbo con las manos para evitar daños por grasa o suciedad. Instalar siguiendo las recomendaciones del fabricante para garantizar el rendimiento y la seguridad.

Tabla de datos

Código Descripción Voltaje Potencia
80720 116 4 Lámpara H11 óptica 12V 55W
90720 11 12 Lámpara H11 vehicular 12V 55W