Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LÁMPARA 1 POLO

Código 80720005 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Lámpara automotriz de 1 polo, diseñada para iluminación en luces de intermitencia, marcha atrás y stop, ofreciendo rendimiento confiable en vehículos livianos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las lámparas de 1 polo Würth están fabricadas para garantizar una iluminación eficiente en sistemas ópticos automotrices. Su diseño compacto y tecnología halógena proporcionan luz clara y estable, mejorando la visibilidad y seguridad en maniobras como señalización, retroceso y frenado. Están disponibles en diferentes versiones para adaptarse a diversas aplicaciones, con voltajes de 12V y 24V y potencias que van desde 4W hasta 10W. Se comercializan en embalajes de 10 unidades, ideales para talleres y mantenimiento de flotas.

Usos

Se utilizan en luces de intermitencia, luces de marcha atrás y luces de stop, asegurando una señalización clara y segura en todo tipo de condiciones.

Características

Las lámparas funcionan con voltajes de 12V o 24V y están disponibles en potencias de 4W y 10W según el modelo.

Aplicaciones

Indicadas para automóviles, camionetas y vehículos livianos que requieran lámparas de 1 polo en sus sistemas de iluminación. Son aptas para reemplazo en talleres mecánicos, servicios de mantenimiento y uso particular.

Beneficios

Proporcionan iluminación confiable para señalización, mejorando la seguridad en la conducción. Son fáciles de instalar y compatibles con la mayoría de los sistemas ópticos que utilizan lámparas de 1 polo. Su diseño robusto asegura larga vida útil.

Importante, a tener en cuenta

Verificar la compatibilidad con el sistema de iluminación del vehículo antes de la instalación. Instalar siguiendo las recomendaciones del fabricante para garantizar el rendimiento y la seguridad.