KIT ORING EN PULGADAS
Código 519262 | Peso 0.94Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Los precios de los productos sólo están disponibles para usuarios registrados.
Iniciá sesión o
Registrate en Würth Argentina.
80468 1 18 ORING 1X1/8 25
80468 112 18 ORING 1 1/2X1/8 25
80468 112 316 ORING 1 1/2X3/16 25
80468 114 18 ORING 1 1/4X1/8 25
80468 116 18 ORING 1 1/16X1/8 25
80468 116 332 ORING 1 1/16X3/32 25
80468 118 18 ORING 1 1/8X1/8 25
80468 12 332 ORING 1/2X3/32 25
80468 131 18 ORING 13/16X1/8 25
80468 134 316 ORING 1 3/4X3/16 25
80468 136 18 ORING 1 3/16X1/8 25
80468 138 18 ORING 1 3/8X1/8 25
80468 14 116 ORING 1/4x1/16 25
80468 151 18 ORING 1 5/16X1/8 25
80468 158 316 ORING 1 5/8X3/16 25
80468 176 18 ORING 1 7/16X1/8 25
80468 18 116 ORING 1/8X1/16 25
80468 34 18 ORING 3/4X1/8 25
80468 34 332 ORING 3/4X3/32 25
80468 38 116 ORING 3/8X1/16 25
80468 38 332 ORING 3/8X3/32 25
80468 516 116 ORING 5/16X1/16 25
80468 532 116 ORING 5/32X1/16 25
80468 58 332 ORING 5/8X3/32 25
80468 716 332 ORING 7/16X3/32 25
80468 78 18 ORING 7/8X1/8 25
80468 916 332 ORING 9/16X3/32 25
Total - 675