Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

KIT LLAVE DOBLE BOCA + CAJA PLASTICA DE REGALO

Código 474130 | Peso 4.36Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
90713 304 089 LLAVE DOBLE BOCA 8 MM - 9 MM 1
90713 304 101 LLAVE DOBLE BOCA 10 MM - 11 MM 1
90713 304 123 LLAVE DOBLE BOCA 12 MM - 13 MM 1
90713 304 145 LLAVE DOBLE BOCA 14 MM - 15 MM 1
90713 304 167 LLAVE DOBLE BOCA 16 MM - 17 MM 1
90713 304 202 LLAVE DOBLE BOCA 20 MM - 22 MM 1
90713 304 213 LLAVE DOBLE BOCA 21 MM - 23 MM 1
90713 304 246 LLAVE DOBLE BOCA 24 MM - 26 MM 1
90713 304 258 LLAVE DOBLE BOCA 25 MM - 28 MM 1
90713 304 279 LLAVE DOBLE BOCA 27 MM - 29 MM 1
90713 304 302 LLAVE DOBLE BOCA 30 MM - 32 MM 1
00955 150 400 CAJA PL?STICA PARA HERRAMIENTAS 1
Total - 11
Calificación:

Detalles del producto

Usos

Características

Aplicaciones

Beneficios

Importante, a tener en cuenta