UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

KIT ARANDELAS GROWER

Código 425462 | Peso 1.25Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Arandelas Grower hechas de Acero inoxidable A4, característico por su resistencia a la corrosión y dureza.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación:

Detalles del producto

Usos

Características

Aplicaciones

Beneficios

00441 4 ARANDELA GROWER 4 MM 100 unidades
00441 5 ARANDELA GROWER 5 MM 100 unidades
00441 7 ARANDELA GROWER 7 MM 100 unidades
00441 8 ARANDELA GROWER 8 MM 100 unidades
00441 10 ARANDELA GROWER 10 MM 100 unidades
00441 14 ARANDELA GROWER 14 MM 100 unidades
Total - 600 unidades