Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

INSERTO 12X1.25 LARGO 18MM

Código 00663 122 125 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Insertos roscados de acero inoxidable diseñados para reparar, reforzar y asegurar roscas en materiales blandos o dañados, ofreciendo alta resistencia mecánica, térmica y a la corrosión.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los insertos Würth están fabricados con hilo de acero inoxidable A2 (AISI 304) de alta calidad, estirado en frío para formar un espiral tipo muelle roscado. Al instalarse en un agujero roscado, generan una rosca interna permanente, más resistente que la original. Su diseño con diámetro mayor al del agujero permite una compresión al insertarse, logrando máxima superficie de contacto y una fijación segura. Distribuyen la carga de manera uniforme, mejorando la resistencia a la extracción. Son fáciles de instalar gracias a una cola que se rompe una vez colocado el inserto, permitiendo el paso del tornillo.

Usos

Se utilizan para reparar roscas deterioradas, reforzar roscas en materiales blandos como aluminio, y asegurar uniones resistentes en entornos con exigencias térmicas, corrosivas o mecánicas. Son ideales para mantenimiento industrial, automotriz, ferroviario, electrónico y aeronáutico.

Características

Fabricados en acero inoxidable A2 (AISI 304), con resistencia a la tracción de 1400 N/mm² y estabilidad térmica hasta 450 °C. Color verde para fácil identificación. Se instalan mediante un proceso que incluye taladrado, roscado con macho, colocación con mandril y ruptura de la cola. Los mandriles están diseñados para uso manual con gira macho indicado.

Aplicaciones

Aplicables en cajas de transmisión, tubos de escape, roscas de bujías, componentes electrónicos, estructuras metálicas, y cualquier superficie que requiera una rosca interna confiable. Compatibles con materiales como aluminio, acero blando, fundición maleable, cobre, bronce, zinc y latón duro.

Beneficios

Ofrecen alta resistencia a la corrosión, recuperación de roscas al diámetro original, fácil colocación, y excelente desempeño en condiciones térmicas exigentes. Su diseño permite una instalación segura y duradera, evitando el desgaste prematuro de las roscas originales.

Importante, a tener en cuenta

insertos de acero inoxidable

Diámetro(mm) Rosca(mm) Longitud(mm) Diámetro del agujerotaladrado (mm) Min Diámetro del agujerotaladrado (mm) Max Mecha indicada mm Aluminio Mecha indicada mm Fundición Machoindicado Mandrilindicado Gira machoindicado Código
5 0.8 7.5 5.03 5.25 5.1 5.25 80664 5 08 00661 050 080 90657 1 00663 052 08
6 1 9 6.04 6.31 6.1 6.25 80664 6 1 00661 060 100 90657 1 00663 064 1
6 1 15 6.04 6.31 6.1 6.25 80664 6 1 00661 060 100 90657 1 00663 064 01
8 1.25 12 8.04 8.35 8.1 8.3 80664 8 125 00661 080 125 90657 1 00663 084 125
8 1.25 20 8.04 8.35 8.1 8.3 80664 8 125 00661 080 125 90657 1 00663 080 125
10 1 15 10.04 10.32 10.25 10.25 80664 10 1 00661 100 100 90657 1 00663 010 1
10 1.25 15 10.04 10.35 10.1 10.25 80664 10 125 00661 100 125 90657 1 00663 010 125
10 1.25 20 10.04 10.35 10.1 10.25 80664 10 125 00661 100 125 90657 1 00663 100 125
10 1.5 15 10.4 10.5 10 10.25 80664 10 150 00661 100 150 90657 1 00663 010 150
10 1.5 20 10.4 10.5 10 10.25 80664 10 150 00661 100 150 90657 1 00663 010 151
12 1.25 18 12.04 12.35 12.1 12.25 80664 12 125 00661 120 125 90657 3 00663 122 125
12 1.5 18 12.05 12.43 12.25 12.25 80664 12 150 00661 120 150 90657 3 00663 120 150
12 1.5 24 12.05 12.43 12.25 12.25 80664 12 150 00661 120 150 90657 3 00663 120 151
14 1.25 12.7 14.04 14.4 14.25 14.25 80664 14 125 00661 140 125 90657 3 00663 140 144
14 1.25 16.4 14.04 14.4 14.25 14.25 80664 14 125 00661 140 125 90657 3 00663 140 125
14 1.5 21 14.05 14.43 14.25 14.25 80664 14 150 00661 140 150 90657 3 00663 140 150
14 1.5 28 14.05 14.43 14.25 14.25 80664 14 150 00661 140 150 90657 3 00663 140 151