Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GUIAS DEDOS RETRACTILES JD SERIE 300

Código 96025 170 002 | Peso 0.10Kg. | Vto.
Embalaje de 20 unidades
Guía de dedo retráctil diseñada para plataformas de cosecha John Deere, utilizada en cultivos de soja y trigo. Su función principal es cubrir el orificio del bombo sin fin donde se aloja el dedo retráctil, asegurando un correcto funcionamiento del sistema de recolección.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Variantes
CQ10969 SERIE 300
Calificación:

Detalles del producto

Usos

Características

Aplicaciones

Beneficios

Importante, a tener en cuenta

Datos Técnicos

Material Peso(g) Dim.Agujero (mm) Ancho (mm) Largo (mm) Grosor (mm) Color OEM Aplicado Embalaje Código.
Poliuretano D-60 82 20 60.5 96 30 Negro H168206 JOHN DEERE SERIE 600 20 96025 170 001
Poliuretano Natural D-60 34 19 44.5 88 9 Natural CQ10969 JOHN DEERE SERIE 300 20 96025 170 002