Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GUANTE PROTECCIÓN TIGERFLEX COOL T9

Código 90899 401 049 | Peso 0.05Kg. | Vto.
Embalaje de 12 unidades
Guante protector universal con excelente comodidad de uso y agarre óptimo gracias al recubrimiento exclusivo TIGERFLEX®.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Talle
T10 T11 T8 T9
Calificación:

Detalles del producto

El guante TIGERFLEX® COOL está diseñado para brindar máxima comodidad durante su uso prolongado. Fabricado con tejido redondo sin costuras, suave y amigable con la piel, se ajusta perfectamente a la mano. Su recubrimiento transpirable de espuma de nitrilo con patrón TIGERFLEX® y puño elástico tejido proporciona un excelente agarre y buena resistencia mecánica, cumpliendo con las normas EN 388 y EN 420. Es un guante de categoría II, con calibre 13 y forro de nylon.

Usos

Ideal para tareas de protección general en entornos industriales, especialmente en trabajos mecánicos, manipulación de herramientas y procesos que requieren precisión y buen agarre.

Características

Confeccionado con tejido redondo sin costuras que ofrece suavidad y confort. El recubrimiento TIGERFLEX® de espuma de nitrilo es transpirable y mejora el agarre. Incluye puño elástico tejido para mejor ajuste. Cumple con normas de seguridad EN 388 y EN 420, y pertenece a la categoría II de protección. Guante perfecto para climas más fríos Palmas recubiertas de espuma de nitrilo con agarre Tiger Grip de nitrilo adicional La tela de nailon suave y el ajuste ceñido garantizan un agarre excelente y una destreza excepcional. Pulsera de punto elástica Alta resistencia al aceite y al agua gracias al recubrimiento especial de nitrilo.

Aplicaciones

Se aplica en superficies secas o ligeramente aceitosas, en actividades como mantenimiento industrial, líneas de producción, talleres mecánicos, manipulación de piezas metálicas, y tareas de ensamblaje. Ideal para montajes, talleres, trabajos mecánicos, carrocería. Actividades de transporte de mercancías, transporte y almacenamiento

Beneficios

Ofrece una comodidad superior que permite su uso prolongado sin molestias. Su diseño ergonómico asegura un ajuste perfecto, mientras que el recubrimiento TIGERFLEX® garantiza un agarre firme y seguro. Es una solución eficaz para proteger las manos frente a riesgos mecánicos sin sacrificar la destreza.

Importante, a tener en cuenta

No se recomienda su uso en ambientes con exposición a productos químicos agresivos o temperaturas extremas. No sustituye guantes especializados para riesgos químicos o térmicos.

GUANTE PROTECCIÓN TIGERFLEX COOL

Tamaño Descripción N° de artículo
8 GUANTE PROTECCIÓN TIGERFLEX COOL T8 90899 401 048
9 GUANTE PROTECCIÓN TIGERFLEX COOL T9 90899 401 049
10 GUANTE PROTECCIÓN TIGERFLEX COOL T10 90899 401 050
11 GUANTE PROTECCIÓN TIGERFLEX COOL T11 90899 401 051