Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GUANTE DE TRABAJO COPENHAGUE 9

Código 90899 535 029 | Peso 0.19Kg. | Vto.
Embalaje de 12 unidades
Guante de trabajo clásico de uso general, confeccionado en cuero (oxhide), aprobado según normas EN 420 y EN 388-414 ( dependiendo el talle)
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Talle
T 10 T 11 T 8 T9
Calificación:

Detalles del producto

Guantes de trabajo resistentes y cómodos, diseñados con cuero en la palma y los nudillos para brindar mayor protección contra rayaduras y abrasiones. Incorporan forro de algodón en la palma, dorso de algodón con elástico cosido, puño reforzado de 7 cm, costuras dobles para mayor durabilidad y un reflector en el dedo meñique para mejorar la visibilidad. Fabricados en cuero de color rojo y blanco.

Usos

Ideales para tareas generales que requieren protección de las manos, como trabajos mecánicos, metalúrgicos, mantenimiento industrial, carga y descarga, manipulación de herramientas, y tareas en línea de producción.

Características

Fabricados con cuero en palma y nudillos, forro de algodón en la palma, dorso de algodón con elástico cosido, puño reforzado de 7 cm, costuras dobles para mayor resistencia y reflector en el dedo meñique para visibilidad adicional.

Aplicaciones

Se aplican en entornos industriales donde la seguridad manual es fundamental, como talleres, fábricas, plantas de producción, minería, transporte, y mantenimiento de maquinaria pesada.

Beneficios

Ofrecen protección superior contra rayaduras y abrasiones, ajuste cómodo gracias al forro de algodón, mayor vida útil por sus costuras dobles, y visibilidad mejorada en condiciones de baja luz gracias al reflector.

Importante, a tener en cuenta

Es fundamental seleccionar el talle adecuado para asegurar una protección óptima. Se recomienda inspeccionar regularmente los guantes para detectar desgaste o daños que puedan comprometer su eficacia.

GUANTE DE TRABAJO COPENHAGUE

Talle Norma Categoría Código
8 EN 388 II 90899 535 028
9 EN 388 II 90899 535 029
10 EN 388 II 90899 535 030
11 EN 388 II 90899 535 031