Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GUANTE DE PROTECCIÓN AGARRE LÁTEX 10

Código 90899 409 020 | Peso 0.11Kg. | Vto.
Embalaje de 12 unidades
Guante de protección con recubrimiento de látex en palma, diseñado para brindar buen agarre y resistencia a la abrasión en trabajos industriales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Variantes
T 10 T 9
Calificación:

Detalles del producto

El guante Latex Grip está confeccionado con tejido sin costuras de punto fino en poliéster amarillo (calibre 10), lo que garantiza comodidad y ajuste preciso. Su palma está recubierta con látex naranja, ofreciendo excelente adherencia y resistencia al desgaste. El dorso abierto permite una adecuada ventilación, reduciendo la acumulación de humedad durante el uso prolongado. Cumple con las normativas EN 420 y EN 388, con nivel de rendimiento 3141, lo que lo posiciona como una opción confiable para tareas exigentes.

Usos

Ideal para trabajos de manipulación, carga y descarga, mantenimiento general, tareas en línea de producción, logística, construcción, metalurgia y mecánica. Su diseño lo hace apto para operarios que requieren buen agarre y protección contra abrasión sin perder sensibilidad táctil.

Características

Fabricado con forro de poliéster sin costuras (calibre 10) y recubrimiento de látex en la palma. Dorso abierto para mayor transpirabilidad. Buena resistencia a la abrasión y propiedades antideslizantes. Categoría II según normativa EN 388, con nivel de protección 3141.

Aplicaciones

Se aplica sobre superficies secas o ligeramente húmedas, como herramientas, piezas metálicas, cajas, estructuras, caños, maquinaria, pallets y componentes industriales. Su recubrimiento de látex mejora el agarre en materiales lisos o rugosos.

Beneficios

Ofrece excelente relación entre protección, comodidad y agarre. Su diseño ergonómico reduce la fatiga en las manos durante jornadas prolongadas. El recubrimiento de látex mejora la seguridad en la manipulación de objetos, evitando deslizamientos. Cumplimiento de normas europeas garantiza calidad y confiabilidad.

Importante, a tener en cuenta

No apto para contacto con aceites, solventes o productos químicos agresivos. Se recomienda almacenar en lugar seco y protegido de la luz solar directa. No utilizar si el guante presenta daños visibles. No es resistente al calor ni al corte extremo.

GUANTE DE PROTECCIÓN AGARRE LÁTEX

TALLE Código
9 90899 409 019
10 90899 409 021