Ideal para trabajos de manipulación, carga y descarga, mantenimiento general, tareas en línea de producción, logística, construcción, metalurgia y mecánica. Su diseño lo hace apto para operarios que requieren buen agarre y protección contra abrasión sin perder sensibilidad táctil.
Fabricado con forro de poliéster sin costuras (calibre 10) y recubrimiento de látex en la palma. Dorso abierto para mayor transpirabilidad. Buena resistencia a la abrasión y propiedades antideslizantes. Categoría II según normativa EN 388, con nivel de protección 3141.
Se aplica sobre superficies secas o ligeramente húmedas, como herramientas, piezas metálicas, cajas, estructuras, caños, maquinaria, pallets y componentes industriales. Su recubrimiento de látex mejora el agarre en materiales lisos o rugosos.
Ofrece excelente relación entre protección, comodidad y agarre. Su diseño ergonómico reduce la fatiga en las manos durante jornadas prolongadas. El recubrimiento de látex mejora la seguridad en la manipulación de objetos, evitando deslizamientos. Cumplimiento de normas europeas garantiza calidad y confiabilidad.
No apto para contacto con aceites, solventes o productos químicos agresivos. Se recomienda almacenar en lugar seco y protegido de la luz solar directa. No utilizar si el guante presenta daños visibles. No es resistente al calor ni al corte extremo.