Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GUANTE ANTICORTE PU NIVEL D T9

Código 90899 407 109 | Peso 0.07Kg. | Vto.
Embalaje de 12 unidades
Guantes de protección contra cortes, NIVEL 4, con recubrimiento de poliuretano en las palmas para mayor agarre y seguridad.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Talle
T10 T11 T8 T9
Calificación:

Detalles del producto

Estos guantes están diseñados para brindar protección manual en entornos exigentes. Cuentan con un forro de polietileno y poliéster de alta densidad (CALIBRE 13), que ofrece una excelente resistencia mecánica y a los cortes. El recubrimiento de poliuretano en las palmas mejora el agarre y permite una manipulación precisa de herramientas y materiales. Su diseño ergonómico proporciona máxima flexibilidad y comodidad durante el uso prolongado

Usos

Son ideales para tareas que requieren protección contra cortes y alta precisión, como trabajos de ensamblaje, manipulación de piezas metálicas, vidrios, enlatados, mantenimiento industrial, y operaciones en líneas de producción donde se manejan elementos cortantes.

Características

Fabricados con forro de polietileno/poliéster de alta densidad (13 gauge), estos guantes cuentan con recubrimiento de poliuretano en las palmas, lo que proporciona un excelente agarre y protección. Cumplen con las normas EN 388 y EN 420, y están clasificados en la categoría II de equipos de protección personal. Material del forro: Polietileno/poliéster Material del recubrimiento: Poliuretano

Aplicaciones

Se aplican en industrias como la manufactura, metalurgia, construcción, mantenimiento de maquinaria, y manipulación de materiales afilados como chapas, vidrio, herramientas cortantes o componentes metálicos.

Beneficios

Ofrecen una protección superior contra cortes sin sacrificar la destreza manual. Su resistencia mecánica y flexibilidad los convierten en una opción confiable para trabajos prolongados y exigentes, reduciendo el riesgo de accidentes y mejorando la eficiencia operativa.

Importante, a tener en cuenta

No se recomienda su uso en tareas que impliquen contacto con productos químicos agresivos o exposición a temperaturas extremas, ya que no están diseñados para resistir esas condiciones.

GUANTE ANTICORTE PU NIVEL D

Talle Cód.
8 90899 407 109
9 90899 407 110
10 90899 407 111
11 90899 407 108