Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GRASA MP LITIO ROJA

Código 90890 2 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Grasa lubricante abase de jabón de litio, grado NLGI 2, diseñada para soportar cargas extremas y reducir el desgaste en componentes sometidos a alta presión y movimiento oscilante.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación:

Detalles del producto

Grasa multiuso a base de jabón de litio, grado NLGI 2. Excelente propiedad antioxidante, resistencia al agua, alto poder de adherencia, características antidesgaste y anticorrosión. : Condiciones de temperatura mínima/máxima de -20ºC a +130ºC. Punto de goteo 180°C.

Usos

Amplia gama de aplicaciones industriales y automotrices que requieren grasa rígida. Lubricación general y protección de rodamientos con tamaño de eje >100 mm/3,9pul, aro exterior de rodamiento, ejes verticales, temperaturas ambiente continuas >35°C, ejes de hélice, equipos agrícolas, engranajes grandes, pasadores, juntas, juntas esféricas, roscas, cubos de ruedas de autos y camiones, ejes cardán, etc.

Características

Consistencia NLGI clase 2. Espesante: jabón de litio. Color: amarillo. Base: aceite mineral. Punto de goteo: >180 °C (DIN ISO 2176). Viscosidad del aceite base: 220 mm²/s a 40 °C y 19 mm²/s a 100 °C. Penetración trabajada (DIN ISO 2137): 265–295 (60 golpes). Penetración tras 100.000 golpes: +50 máx. (325 máx.). Rango de temperatura de trabajo: -20 °C a 130 °C. Alta estabilidad frente a la oxidación y excelente protección contra la corrosión.

Aplicaciones

Adecuada para superficies metálicas y componentes sometidos a fricción, como rodamientos, ejes y mecanismos en movimiento. Se aplica en entornos industriales, automotrices, agrícolas y de transporte donde se requiere una grasa resistente a la oxidación y a la corrosión.

Beneficios

Proporciona lubricación confiable en condiciones severas, incluyendo altas temperaturas y ambientes corrosivos. Su formulación multipropósito reduce la necesidad de múltiples tipos de grasa, simplificando el mantenimiento y disminuyendo costos. La resistencia a la oxidación prolonga la vida útil de los componentes, evitando fallas prematuras.

Aplicaciones típicas

Rodamientos con diámetro de eje mayor a 100 mm (3,9 pulgadas) Rotación del anillo exterior del rodamiento Aplicaciones con eje vertical Temperaturas ambiente continuas superiores a 35 °C (95 °F) Ejes cardánicos Equipos agrícolas Rodamientos de ruedas de autos, camiones y remolques Motores eléctricos grandes

Importante, a tener en cuenta

Nunca aplicar grasa nueva sobre grasa vieja ya contaminada, retirarla con desengrasante Wurth, secar la superficie antes de aplicar el nuevo producto con una brocha o espátula en la zona a lubricar. También se puede aplicar a máquinas de engrase. SIGA LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE DEL VEHÍCULO Y/O EQUIPO.

Datos Técnicos

Propiedad Valor
Consistencia NLGI Clase 2
Tipo de jabón Litio
Color Rojo
Tipo de aceite base Mineral
Punto de goteo (DIN ISO 2176) >180 °C (>355 °F)
Viscosidad a 40 °C (mm²/s) 220
Viscosidad a 100 °C (mm²/s) 19
Penetración trabajada (60 golpes)DIN ISO 2137 265–295
Penetración (100.000 golpes)DIN ISO 2137 +50 máx. (325 máx.)
Rango de temperatura de trabajo 20 °C a 130 °C