Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GRASA HD LITIO BLANCA POTE 1KG

Código 90890 421 131 | Peso 1.06Kg. | Vto. 28/07/2028
Embalaje de 1 unidades
Grasa blanca de litio NLGI 2, de uso general, formulada con aceite mineral y espesante de jabón de litio y dióxido de titanio . Ofrece excelente estabilidad térmica, resistencia al agua y propiedades antioxidantes y anticorrosivas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
KG
1 15
Calificación:

Detalles del producto

La grasa blanca de litio NLGI 2 es un lubricante premium a base de aceite mineral, espesada con jabón de litio. Diseñada para brindar excelente estabilidad térmica dentro de su rango operativo, posee alta resistencia a la oxidación, buena estabilidad mecánica y destacadas propiedades contra el agua y la corrosión. Su formulación asegura un rendimiento confiable en aplicaciones industriales y automotrices, incluso en condiciones exigentes de temperatura y humedad.

Usos

Se utiliza para lubricación en equipos agrícolas, rodamientos de ruedas automotrices, transportadores, motores eléctricos pequeños y ventiladores industriales. Ideal para trabajos que requieren protección contra la humedad y la oxidación, asegurando un funcionamiento suave y prolongado.

Características

Consistencia NLGI clase 2. Espesante: jabón de litio. Color: blanco. Base: aceite mineral. Punto de goteo: >200 °C (DIN ISO 2176). Viscosidad del aceite base: 110 mm²/s a 40 °C y 11 mm²/s a 100 °C. Penetración trabajada (DIN ISO 2137): 265–295 (60 golpes). Excelente estabilidad mecánica y resistencia al lavado con agua. Protección contra la corrosión y oxidación.

Aplicaciones

Aplicable en superficies metálicas y componentes móviles como rodamientos, engranajes y mecanismos expuestos a fricción y humedad. Adecuada para entornos industriales, automotrices y agrícolas donde se necesita una grasa resistente al agua y a la corrosión. Posee una buena resistencia al agua salda proporcionada por el Dióxido de titanio.

Beneficios

Proporciona lubricación duradera y confiable, incluso en condiciones de alta temperatura y humedad. Su resistencia al agua y a la oxidación prolonga la vida útil de los componentes, reduciendo costos de mantenimiento y paradas de equipo. El color blanco facilita la inspección visual y control de aplicación.

Importante, a tener en cuenta

Almacenar en lugar seco y protegido de contaminantes. Evitar mezclar con otras grasas para no alterar sus propiedades. No utilizar en aplicaciones que excedan el rango de temperatura recomendado. Cumple con pruebas de corrosión y estabilidad, pero se recomienda verificar compatibilidad con materiales específicos antes de su uso.

Datos técnicos

Consistencia NLGI Clase 2
Tipo de jabón Litio
Color Blanco
Tipo de aceite base Mineral
Punto de goteo (DIN ISO 2176) >200 °C
Viscosidad a 40 °C (mm²/s) 110
Viscosidad a 100 °C (mm²/s) 11
DIN ISO 2137Penetración trabajada (60 golpes 10-1mm 265–295
100 000 golpes, 10-1mm +50 max.(325 max.)
Estabilidad mecánica
Roll stability, 50hrs at 80℃,10-1mm +50 max
V2F test ‘M’
Protección contra corrosión (Emcor) 0-0
standard ISO 11007 0-0
-salt water test(100% seawater) 0-1 (Typical value)
Resistencia al agua (DIN 51807/1)days at 40℃, static,% 1 MAX
Separación de aceite (DIN 51817)days at 40℃, static,% 1–6 %
Capacidad de lubricación (R2F) Prueba B a 120 °C: Aprobada
Corrosión cobre (DIN 51811) 2 máx. a 110 °C