Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GRASA GRAFITO LITIO NEGRA POTE 500G

Código 90890 421 116 | Peso 0.56Kg. | Vto. 29/07/2028
Embalaje de 1 unidades
Grasa lubricante a base de litio con disulfuro de molibdeno (MoS₂), diseñada para soportar cargas extremas y reducir el desgaste en componentes sometidos a alta presión y movimiento oscilante.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación:

Detalles del producto

Grasa antifricción de gran estabilidad mecánica y resistencia a cargas moderadas y pesadas a base de jabón de litio y Disulfuro de Molibdeno (MoS2) (3%), grado NLGI 2. Buena resistencia al agua, alto poder de adherencia, propiedades antidesgaste, anticorrosión y antioxidantes. Resistencia a la temperatura: -15ºC a 120ºC. Punto de goteo: 199ºC.

Usos

Lubricación de piezas y componentes automotrices, industriales, mineros y de mantenimiento, sujetos a condiciones de fricción y desgaste durante su uso. Carpintería metálica, guías de ascensores, montacargas, cojinetes varios, transmisiones de homocineticas, ejes varios, pivotes, guías lineales, casquillos, poleas y lubricación en general.

Características

Grasa negra, suave y de textura mantecosa, con espesante de litio y base mineral. Presenta penetración cónica de 265–295 mm⁻¹, punto de goteo de 199 °C, excelente resistencia al lavado con agua (1,25 %) y alta estabilidad a la oxidación. Incluye MoS₂ para lubricación residual y protección adicional contra desgaste.

Aplicaciones

Aplicable sobre superficies metálicas en rodamientos, engranajes, articulaciones y piezas móviles expuestas a humedad, polvo y condiciones extremas. Adecuada para equipos industriales, maquinaria agrícola, vehículos de carga y sistemas de transmisión.

Beneficios

Proporciona mayor vida útil a los componentes gracias a su resistencia a cargas extremas y vibraciones. Ofrece excelente adherencia, protección contra corrosión y lavado por agua, reduciendo intervalos de Relubricación y costos de mantenimiento. Su contenido de MoS₂ asegura lubricación incluso en condiciones de pérdida parcial de grasa.

Importante, a tener en cuenta

Nunca aplicar grasa nueva sobre grasa vieja ya contaminada, retirarla con desengrasante Wurth, secar la superficie antes de aplicar el nuevo producto con una brocha o espátula en la zona a lubricar. También se puede aplicar a máquinas de engrase. SIGA LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE DEL VEHÍCULO Y/O EQUIPO.

Datos Técnicos

Parámetro Valor Método
NLGI grade 2
Color Negro, suave Visual
Espesante Litio
Base Aceite mineral
Viscosidad a 100 °C (cSt) 9–12 ASTM D445
Penetración cónica (W×60, mm⁻¹) 289 ASTM D217
Penetración cónica (W×100.000, mm⁻¹) 314 ASTM D217
Punto de goteo (°C) 199 ASTM D566
Separación de aceite (24h @100 °C, %) 2,8 FTMS 791-C321.3
Viscosidad aparente (-15 °C, 10s⁻¹, Pa·s) 320 ASTM D942
Estabilidad a la oxidación (100h a99 °C, kPa) 30 ASTM D942
Prevención de corrosión (48h a52 °C) Pass ASTM D1743
Lavado con agua (1h a38 °C, %) 1,25 ASTM D1264
Carga máxima sin agarrotamiento (PB, N) 618 ASTM D2596