Lubricación de piezas y componentes automotrices, industriales, mineros y de mantenimiento, sujetos a condiciones de fricción y desgaste durante su uso. Carpintería metálica, guías de ascensores, montacargas, cojinetes varios, transmisiones de homocineticas, ejes varios, pivotes, guías lineales, casquillos, poleas y lubricación en general.
Grasa negra, suave y de textura mantecosa, con espesante de litio y base mineral. Presenta penetración cónica de 265–295 mm⁻¹, punto de goteo de 199 °C, excelente resistencia al lavado con agua (1,25 %) y alta estabilidad a la oxidación. Incluye MoS₂ para lubricación residual y protección adicional contra desgaste.
Aplicable sobre superficies metálicas en rodamientos, engranajes, articulaciones y piezas móviles expuestas a humedad, polvo y condiciones extremas. Adecuada para equipos industriales, maquinaria agrícola, vehículos de carga y sistemas de transmisión.
Proporciona mayor vida útil a los componentes gracias a su resistencia a cargas extremas y vibraciones. Ofrece excelente adherencia, protección contra corrosión y lavado por agua, reduciendo intervalos de Relubricación y costos de mantenimiento. Su contenido de MoS₂ asegura lubricación incluso en condiciones de pérdida parcial de grasa.
Nunca aplicar grasa nueva sobre grasa vieja ya contaminada, retirarla con desengrasante Wurth, secar la superficie antes de aplicar el nuevo producto con una brocha o espátula en la zona a lubricar. También se puede aplicar a máquinas de engrase. SIGA LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE DEL VEHÍCULO Y/O EQUIPO.