Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

FRESA METALICA CILIND. ALU D12-L25MM

Código 90616 001 441 | Peso 0.04Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Fresas metálicas cónicas redondeadas diseñadas para trabajos de mecanizado de alta velocidad en aluminio, metales no ferrosos y plásticos, con excelente terminación superficial.
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
Datos técnicos

Abreviatura DIN Diámetro cabeza (mm) Longitud cabeza (mm) Diámetro vástago (mm) Longitud total (mm) Código
ZYAS 6 16 6 50 90616 001 411
ZYAS 12 25 6 65 90616 001 441
WRC 12 25 6 65 90616 002 441
RBF 6 18 6 50 90616 004 411
RBF 12 25 6 65 90616 004 441