Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

FRESA METAL.OVAL EN PUNTA D9,6-L19MM

Código 90616 007 031 | Peso 0.02Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Fresas metálicas de alto rendimiento diseñadas para el mecanizado de acero, acero inoxidable, fundición gris y plásticos duros. Disponibles en diferentes geometrías de corte y formatos de cabeza.
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
Abreviatura DIN Diámetro cabeza (mm) Longitud cabeza (mm) Diámetro vástago (mm) Longitud total (mm) Código
TRE 12 21 6 66 90616 005 041
SPG 6 18 6 50 90616 007 011
SPG 9.6 19 6 64 90616 007 031
B 12 30 6 75 90616 006 041
KEL 10 20 6 65 90616 009 031
ZYAS 6 18 6 50 90616 001 011
ZYAS 9.6 19 6 64 90616 001 031
KUD 6 4.7 6 50 90616 003 010
KUD 9.6 8 6 54 90616 003 031
WRC 6 18 6 50 90616 002 011
WRC 9.6 19 6 64 90616 002 031