Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito

Seguros Seeger

Los seguros Seeger, o anillos de seguridad, retienen piezas sobre ejes o dentro de alojamientos e impiden su desplazamiento axial. En Würth encontrás anillos DIN 471 para montaje exterior sobre eje, DIN 472 para montaje interior en agujero y DIN 6799 para ejes de pequeño diámetro, en una amplia variedad de medidas.
Cargando...
Cargando

Preguntas frecuentes de Seguros Seeger

El DIN 471 es exterior: se coloca en una ranura sobre el eje. El DIN 472 es interior: se coloca en una ranura dentro de un agujero o alojamiento. La elección depende de dónde va la ranura.

Es un elemento de fijación elástico que se aloja en una ranura para impedir que una pieza se desplace a lo largo de un eje o de un agujero. También se lo conoce como seguro o anillo Seeger.

Se coloca con una pinza para seguros, que abre o cierra el anillo según sea exterior o interior, hasta que entre en la ranura. Conviene usar la pinza correcta para no deformarlo.

La medida se toma según el diámetro del eje (DIN 471) o del agujero (DIN 472) donde se monta el anillo. En cada producto se indica el diámetro nominal.