Se utiliza para extraer el núcleo de válvulas obús en neumáticos, facilitando tareas como el desinflado, reemplazo de válvulas, limpieza interna o aplicación de productos de sellado. Es ideal para trabajos rápidos y seguros en el mantenimiento de ruedas.
El extractor simple tiene un largo de 105 mm y es compatible con válvulas tubeless rubber snap-in. El extractor doble tiene un largo de 113 mm y es compatible con válvulas tubeless rubber snap-in y tubeless snap-in de alta presión. Ambos modelos cuentan con mango plástico ergonómico.
Está indicado para válvulas de neumáticos tipo tubeless rubber snap-in y tubeless snap-in de alta presión. Se aplica en talleres mecánicos, gomerías, centros de servicio automotor, flotas de transporte, y tareas de mantenimiento de vehículos livianos y pesados.
Permite una extracción rápida y segura del núcleo de válvula sin dañar componentes. Su diseño compacto facilita el trabajo en espacios reducidos. El mango plástico ofrece comodidad y control durante el uso. La versión doble amplía la compatibilidad con distintos tipos de válvulas, lo que mejora la versatilidad en el taller.
Utilizar siempre equipo de protección personal, especialmente gafas, al manipular válvulas presurizadas. Verificar que el extractor esté correctamente alineado antes de aplicar fuerza. No utilizar en válvulas no compatibles con el tipo de punta del extractor.
| Código | Descripción | Largo | Tipo de Válvula |
| 90715 054 003 | Extractor simple de válvula obús | 105 mm | Tubeless Rubber Snap-in |
| 90715 054 004 | Extractor doble de válvula obús | 113 mm | Tubeless Rubber Snap-in / Tubeless Snap-in High Pressure |