Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

EXTENSION 1/2" LARGO 125MM

Código 90714 21 125 | Peso 0.23Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Extensiones largas para llaves de impacto, diseñadas para aumentar el alcance y facilitar el acceso a tuercas y pernos en zonas de difícil acceso. Disponibles en medidas de 1/2” y 3/4”.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Encastre x largo en milimetros
1/2" x 125 1/2" x 250 1/2" x 75
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las extensiones largas Würth están fabricadas en acero al cromo molibdeno (SCM 440), lo que garantiza alta resistencia y durabilidad en trabajos exigentes. Poseen terminación con fosfato de magnesio para protección contra la corrosión y una dureza de HRC 40-50, ideal para soportar esfuerzos de torsión. Cumplen con las normas DIN3121 y DIN3123, asegurando compatibilidad y calidad en aplicaciones profesionales.

Usos

Se utilizan para prolongar el alcance de llaves de impacto en tareas de montaje y desmontaje de piezas, especialmente en mantenimiento industrial, automotriz, transporte pesado, minería y petróleo. Son esenciales para trabajos donde el espacio es reducido y se requiere aplicar torque en puntos alejados.

Características

Las extensiones largas Würth están fabricadas en acero al cromo molibdeno (SCM 440), un material que ofrece alta resistencia mecánica y durabilidad en trabajos exigentes. Poseen una terminación con fosfato de magnesio que brinda protección contra la corrosión y asegura un acabado profesional. Cumplen con las normas DIN3121 y DIN3123, garantizando compatibilidad con herramientas de impacto. Su dureza es de HRC 40-50, lo que permite soportar esfuerzos elevados sin deformación. Están disponibles en medidas de 1/2” y 3/4”, con longitudes que van desde 75 mm hasta 250 mm para 1/2” y 175 mm para 3/4”. El torque máximo soportado es de 395 Nm para las extensiones de 1/2” y 1412 Nm para la de 3/4”, asegurando un rendimiento confiable en aplicaciones industriales y automotrices.

Aplicaciones

Aplicables en tuercas y pernos sobre superficies metálicas en equipos industriales, vehículos livianos y pesados, maquinaria agrícola, minera y petrolera. Ideales para talleres mecánicos, líneas de producción y operaciones de mantenimiento.

Beneficios

Ofrecen gran resistencia al desgaste y a la torsión, asegurando una larga vida útil en condiciones extremas. Su diseño permite trabajar en espacios reducidos sin comprometer la fuerza aplicada. La terminación fosfatada brinda protección contra la corrosión, lo que las convierte en una opción confiable para entornos industriales y de alta exigencia.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar únicamente con llaves de impacto adecuadas para evitar daños en la herramienta y en la extensión. No exceder el torque máximo indicado para cada medida. Almacenar en lugares secos para preservar la protección anticorrosiva.

Datos técnicos

Talle (mm) D1 mm ( ± 0.2) D2 L1 mm S2 Torque (Nm) Código emb
175 44.0 3/4” 175 175 1412 90714 43 175 1

Datos técnicos

Talle (mm) D1 mm ( ± 0.2) D2 L1 mm S2 Código emb
75 25 1/2” 75 ( ± 0.3) 1/2” 90714 21 75 1
125 25 1/2” 150 ( ± 0.5) 1/2” 90714 21 125 1
250 25 1/2” 250 ( ± 0.8) 1/2” 90714 21 250 1