Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ESPÁTULA IMPACTO INOX 25 MM ZEBRA

Código 90714 663 352 | Peso 0.16Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Espátula universal de acero inoxidable con tapón de impacto, diseñada para trabajos exigentes que requieren resistencia, precisión y durabilidad.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Milimetros
25 50 75
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La espátula de impacto Würth está fabricada en acero inoxidable AISI, tanto en su hoja como en el mango, lo que garantiza una alta resistencia a la corrosión y una larga vida útil. Su hoja pulida facilita la limpieza y evita la acumulación de residuos. El tapón de golpe esférico está conectado directamente al eje de la hoja, permitiendo su uso con martillo sin dañar la herramienta. El mango ergonómico de dos componentes incluye superficie antideslizante y amortiguación de golpes, brindando mayor comodidad y seguridad durante el trabajo.

Usos

Se utiliza en tareas de mantenimiento, reparación, limpieza industrial, remoción de materiales adheridos, preparación de superficies y trabajos donde se requiere aplicar fuerza con precisión. Ideal para operarios de línea, mecánicos, metalúrgicos y personal de mantenimiento.

Características

Hoja de acero inoxidable AISI de 1,8 mm, mango también de acero inoxidable AISI, tapón de golpe esférico con eje hasta la hoja, mango ergonómico de dos componentes con superficie antideslizante y amortiguación de golpes, hoja pulida para fácil limpieza, longitud total de 235 mm.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies metálicas, plásticas, cerámicas, vidriadas o pintadas, siempre que se requiera raspar, remover o preparar. También es útil en talleres, líneas de producción, flotas de transporte, minería y petróleo.

Beneficios

Alta resistencia a la corrosión, apta para uso con martillo sin dañar la herramienta, diseño ergonómico que reduce la fatiga, limpieza sencilla gracias a la hoja pulida, mayor seguridad por su superficie antideslizante. Ideal para trabajos intensivos y prolongados.

Importante, a tener en cuenta