Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ESLINGA 50MM X 9,5MTS, 4TN

Código 90713 921 954 | Peso 2.47Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Eslinga plana de 50 mm de ancho, con capacidad de carga de hasta 5 toneladas, diseñada para el amarre seguro de cargas durante el transporte.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Largo en metros
12 8 9,5
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las eslingas planas están fabricadas 100% en poliéster de alta tenacidad, lo que garantiza una gran resistencia mecánica, bajo alargamiento (≤7%) y alta durabilidad. Incorporan trinquete de acero al carbono con tratamiento térmico en los engranajes, que asegura un apalancamiento óptimo y máxima tensión, junto con ganchos doble J en acero bicromatado resistentes a la corrosión. Estas eslingas cumplen con normas de seguridad internacionales (EN 12195-2, ABNT 15883-2, TÜV Rheinland) y poseen un factor de seguridad 2:1. Soportan temperaturas de -40°C a 100°C y son resistentes a la abrasión, lo que las hace confiables en múltiples condiciones de trabajo.

Usos

Se utilizan para el amarre y fijación de cargas en transporte terrestre, marítimo, ferroviario y fluvial. Son herramientas esenciales en logística, distribución, construcción, minería, transporte de maquinaria, industria automotriz y operaciones de carga pesada. Su función principal es evitar desplazamientos, deslizamientos o vuelcos de la mercadería durante el traslado.

Características

Poseen una cinta plana de poliéster de alta tenacidad con baja elongación, trinquete robusto de acero al carbono con palanca de tensión, ganchos doble J bicromatados y factor de seguridad 2:1. Cumplen con normativas internacionales de seguridad, soportan variaciones de temperatura de -40°C a 100°C y ofrecen resistencia a la abrasión.

Aplicaciones

Son indispensables en el sector logístico y de transporte, garantizando la estabilidad de la carga y reduciendo riesgos de accidentes. En la construcción, se usan para sujetar materiales pesados y equipos en elevaciones. También se aplican en actividades de mudanzas, almacenamiento y fijación de maquinaria industrial.

Beneficios

Proveen un amarre seguro y confiable, reducen el riesgo de accidentes durante el transporte y cumplen con las normas europeas y nacionales de seguridad. Su diseño robusto, la resistencia a la corrosión de las partes metálicas y la facilidad de uso mediante el trinquete hacen que sean una opción duradera y práctica frente a otros sistemas de sujeción.

Importante, a tener en cuenta

Estas eslingas no deben utilizarse para elevar o suspender cargas, solo para amarre. Nunca se debe superar la capacidad máxima permitida ni utilizarlas con nudos, cortes, desgastes o deformaciones en la cinta, los ganchos o el trinquete. Se recomienda inspeccionar el producto antes de cada uso, mantenerlo limpio y seco, evitar la exposición prolongada a la intemperie y no lavar en máquinas. En caso de daños visibles o accesorios metálicos deformados, deben ser retiradas de uso inmediatamente.

Tabla de datos

90713 921 954 50 mm x 9,5 m Rojo 4000 daN 320 daN Eslinga plana 4 TN
90713 91 205 50 mm x 8 m Rojo 5000 daN 350 daN Eslinga plana 5 TN
90713 91 215 50 mm x 12 m Rojo 5000 daN 350 daN Eslinga plana 5 TN