Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DISCO DIAMANTADO SEG.230MM RED LINE

Código 90668 152 230 | Peso 0.80Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
El disco diamantado segmentado Red Line de Würth es una herramienta de corte robusta y profesional, apta para trabajos exigentes, ideal para uso en construcción, capaz de operar en seco o con agua, ofreciendo cortes eficientes en materiales de albañilería y hormigón.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Variantes
180 230
Calificación:

Detalles del producto

El disco diamantado segmentado Red Line de Würth está diseñado para soportar condiciones de trabajo intensas. Ofrece la posibilidad de corte en seco o en húmedo, y está construido para proporcionar durabilidad y rendimiento en ambientes de obra. Sus segmentos diamantados permiten cortes precisos y consistentes en superficies duras como hormigón, ladrillo o adoquines.

Usos

Se utiliza principalmente para tareas de corte en obras de construcción, donde se necesita seccionar materiales de albañilería y hormigón como ladrillos, adoquines, tuberías de hormigón y piedra, tanto en trabajos de obra pública como privada.

Características

Es un disco sinterizado con segmentos diamantados, disponible en diámetros de 180 mm y 230 mm, con velocidad máxima de hasta 80 m/s y máximo de 8 500 RPM (para 180 mm) y 6 650 RPM (para 230 mm). Cada modelo posee 14 (180 mm) o 16 (230 mm) segmentos, con altura de segmento de 8,5 mm y diámetro de centro 22,23 mm. Está indicado para corte en seco y húmedo.

Aplicaciones

Sus aplicaciones incluyen el corte de hormigón, ladrillo, ladrillo hueco, tuberías y adoquines de hormigón, lo que lo hace versátil y adecuado para una amplia gama de proyectos de construcción.

Beneficios

Ofrece cortes eficientes y durables en materiales de construcción duros, con la versatilidad de uso tanto en seco como en húmedo. Su sinterizado y estructura por segmentos permite una mayor resistencia al desgaste y más seguridad en condiciones exigentes de obra.

Importante, a tener en cuenta