Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DISCO DIAMANTADO TURBO 230MM RL

Código 90668 154 230 | Peso 0.68Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Disco diamantado Turbo Red Line para corte en seco y húmedo sobre materiales de construcción, con diseño sinterizado y agujeros de enfriamiento para mayor rendimiento.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Variantes
115 180 230
Calificación:

Detalles del producto

El disco diamantado Turbo Red Line de Würth está diseñado para cortes precisos y eficientes en materiales de obra. Su segmento sinterizado y perfil turbo permiten un corte limpio, rápido y con menor esfuerzo. Está preparado para trabajar tanto en seco como en húmedo, y cuenta con agujeros de enfriamiento que ayudan a disipar el calor durante el uso intensivo. Fabricado bajo norma EN 13236, ofrece seguridad y confiabilidad en aplicaciones profesionales. Disponible en tres diámetros: 115 mm, 180 mm y 230 mm, todos con centro de 22,23 mm.

Usos

Se utiliza para cortes en tareas de construcción, mantenimiento, reformas y montaje. Es ideal para operarios que trabajan en obra, carpintería metálica, instalaciones sanitarias, eléctricas y estructuras de hormigón.

Características

Segmento sinterizado. Corte en seco y húmedo. Agujeros de enfriamiento. Corte limpio. Centro: 22,23 mm. Altura de segmento: 10 mm. Ancho de segmento: de 2,2 mm a 2,6 mm según el diámetro. Máxima velocidad: 80 m/s. Máxima RPM: de 6.650 a 13.300 según el modelo. Norma EN 13236. Este disco diamantado está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en condiciones de trabajo exigentes. Su capacidad para realizar cortes tanto en seco como en húmedo lo convierte en una herramienta flexible y conveniente para los profesionales de la construcción.

Aplicaciones

Aplicable sobre hormigón, ladrillo, ladrillo hueco, tejas, adoquines, hormigón lavado y tuberías de hormigón. Recomendado para uso en sitios de construcción y trabajos con materiales de obra.

Beneficios

Ofrece cortes rápidos y precisos con menor desgaste. El diseño turbo y los agujeros de enfriamiento mejoran la disipación de calor y prolongan la vida útil del disco. Su versatilidad permite trabajar en múltiples materiales de construcción. Ideal para uso profesional en obra.

Importante, a tener en cuenta

Datos Técnicos

Diam. mm Centro. mm Alto seg. mm Ancho seg. mm Conexión segmento Max. RPM Ma. veloc. m/s Codigo
115 22,23 10 2,2 Sinterizado 13300 80 90668 154 115
180 22,23 10 2,4 Sinterizado 8500 80 90668 154 180
230 22,23 10 2,6 Sinterizado 6650 80 90668 154 230