Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DISCO DESBASTE PREMIUM

Código 906642 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Disco de desbaste Würth Premium Cut para hierro, acero y aceros de alta resistencia. Alta durabilidad, bajo nivel de vibración y excelente rendimiento en trabajos exigentes.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diámetro x espesor y centro
115X6,0X22,2 180X6,0X22,2
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El disco de desbaste Würth Premium Cut está diseñado para tareas intensivas sobre materiales metálicos como hierro, acero y acero de alta resistencia. Fabricado en acero de alta calidad, cuenta con un diámetro de 115 mm, espesor de 6.0 mm y centro de 22.23 mm, lo que lo hace compatible con amoladoras angulares eléctricas o neumáticas. Su velocidad de corte alcanza los 80 m/s con una rotación máxima de 13,300 RPM, garantizando eficiencia y seguridad en el proceso de desbaste. Cumple con la norma EN12413, la cual garantiza que el mismo posee 3 mallas de fibra de vidrio para una alta estabilidad y durabilidad.

Usos

Este disco se utiliza para trabajos de desbaste en procesos de fabricación, mantenimiento industrial, metalúrgico y mecánico. Ideal para remover material, preparar superficies, eliminar rebabas y realizar ajustes en piezas metálicas.

Características

Los discos de desbaste se destacan por su alta resistencia a la rotura, lo que asegura una mayor durabilidad y seguridad durante su uso. Están diseñados para ofrecer un alto rendimiento, permitiendo un desbaste eficiente y rápido de materiales duros como el hierro y el acero. Su compatibilidad con amoladoras angulares eléctricas o neumáticas los hace extremadamente versátiles.

Aplicaciones

Se utiliza sobre hierro, acero común y acero de alta resistencia. Es apto para tareas en estructuras metálicas, cañerías, chapas, perfiles, piezas de maquinaria y componentes de vehículos.

Beneficios

El uso de estos discos de desbaste garantiza un alto rendimiento y eficiencia en tareas de desbaste de hierro, acero y acero de alta resistencia. Su alta resistencia a la rotura asegura una mayor durabilidad y seguridad, mientras que su diseño optimizado permite un desbaste rápido y efectivo. Compatibles con amoladoras angulares, estos discos ofrecen versatilidad y confiabilidad en diversos entornos industriales.

Importante, a tener en cuenta