Este disco se utiliza para trabajos de desbaste en procesos de fabricación, mantenimiento industrial, metalúrgico y mecánico. Ideal para remover material, preparar superficies, eliminar rebabas y realizar ajustes en piezas metálicas.
Los discos de desbaste se destacan por su alta resistencia a la rotura, lo que asegura una mayor durabilidad y seguridad durante su uso. Están diseñados para ofrecer un alto rendimiento, permitiendo un desbaste eficiente y rápido de materiales duros como el hierro y el acero. Su compatibilidad con amoladoras angulares eléctricas o neumáticas los hace extremadamente versátiles.
Se utiliza sobre hierro, acero común y acero de alta resistencia. Es apto para tareas en estructuras metálicas, cañerías, chapas, perfiles, piezas de maquinaria y componentes de vehículos.
El uso de estos discos de desbaste garantiza un alto rendimiento y eficiencia en tareas de desbaste de hierro, acero y acero de alta resistencia. Su alta resistencia a la rotura asegura una mayor durabilidad y seguridad, mientras que su diseño optimizado permite un desbaste rápido y efectivo. Compatibles con amoladoras angulares, estos discos ofrecen versatilidad y confiabilidad en diversos entornos industriales.
| Diámetro x espesor (mm) | Centro (mm) | Vel. Corte Máx. | Aplicación | Código |
| 115 x 6 | 22,23 | 80 m/s | Desbaste de cantos, cordones de soldadura y superficies irregulares. | 90664 115 060 |
| 180 x 6 | 22,23 | 80 m/s | Desbaste de cantos, cordones de soldadura y superficies irregulares. | 90664 180 060 |