Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DISCO DESBASTE FIRECUT 180X6,0X22

Código 90669 260 302 | Peso 0.35Kg. | Vto. 01/12/2028
Embalaje de 1 unidad
Disco de desbaste Firecut diseñado para trabajos intensivos de rectificado en superficies metálicas y cordones de soldadura, especialmente en aceros al carbono y metales ferrosos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación:

Detalles del producto

El disco de desbaste Firecut está fabricado con granos abrasivos de óxido de aluminio y reforzado con tres mallas de fibra de vidrio, lo que le otorga alta resistencia y durabilidad. Su perfil cóncavo permite un contacto óptimo con la superficie de trabajo, facilitando el desbaste eficiente. Cumple con los estándares internacionales de calidad ANSI B 7.1 y EN 12413, garantizando seguridad y rendimiento en entornos industriales exigentes.

Usos

Este disco se utiliza para el rectificado de superficies metálicas y la eliminación de cordones de soldadura en procesos de fabricación, mantenimiento y reparación industrial. Es ideal para tareas de desbaste en talleres metalúrgicos, líneas de producción, mantenimiento de maquinaria pesada y estructuras metálicas.

Características

Fabricado con óxido de aluminio, reforzado con tres mallas de fibra de vidrio, perfil cóncavo. Disponible en distintos diámetros (115 mm, 180 mm y 230 mm), con centro de 22,23 mm y espesores de 6,0 mm y 6,8 mm según el modelo. Velocidad máxima de trabajo: 80 m/s. RPM máximas según el diámetro: 13.300, 8.500 y 6.650 respectivamente.

Aplicaciones

Se aplica sobre aceros al carbono y metales ferrosos. No es apto para acero inoxidable. Su uso está orientado a superficies metálicas en general, como chapas, perfiles, estructuras soldadas y componentes industriales.

Beneficios

Ofrece alta eficiencia en el desbaste de metales ferrosos, gran durabilidad gracias a su refuerzo interno, y seguridad en el uso por cumplir con normas internacionales. Su perfil cóncavo mejora el control y precisión en el trabajo. Es una solución confiable para tareas exigentes en entornos industriales.

Importante, a tener en cuenta

No debe excederse la velocidad máxima de trabajo (80 m/s). No usar discos dañados o con grietas. Siempre montar el disco con la protección adecuada de la máquina. Usar elementos de protección personal: gafas, guantes y mascarilla. Operar la máquina con ambas manos y en ángulo de 15° a 45°. Almacenar en superficies planas, en ambientes entre +5°C y +45°C, con humedad relativa entre 45% y 65%, evitando exposición a humedad, agua o solventes.