Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DISCO DE LIJA SUPERPAD

Código 90587 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Disco de lija fino Superpad SG Useit con estructura de malla, diseñado para terminación y pulido de superficies pintadas, piedras minerales, con sistema de sujeción por velcro.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Grano
1500 2000 3000
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El disco de lija Superpad SG Useit está diseñado para trabajos de terminación fina y pulido sobre una amplia variedad de materiales. Su estructura de malla permite una aspiración completa del polvillo generado durante el lijado, evitando el embozamiento y el recalentamiento de la superficie. Fabricado con soporte de espuma y tela, grano de carburo de silicio y aglomerante de resina sintética, ofrece una alta capacidad de lijado y larga vida útil. Gracias a su sistema de sujeción por velcro, puede utilizarse en platos de lijado con o sin orificios, y es apto para trabajos en seco o húmedo.

Usos

Se utiliza para trabajos de terminación y pulido en procesos de reparación, mantenimiento y acabado de superficies. Es ideal para remover inclusiones, preparar superficies para pintura o sellado, y lograr acabados brillantes sin necesidad de pasta de pulido. Recomendado para tareas de detallado, pulido industrial, y procesos de fabricación o restauración.

Características

Disco de lija fino con estructura de malla. Soporte: espuma y tela. Aglomerante: resina sintética. Grano abrasivo: carburo de silicio. Sistema de sujeción: velcro. Diámetro: 150 mm.

Aplicaciones

Aplicable sobre minerales, superficies pintadas, masillas, plásticos, acrílicos, acero inoxidable, cobre, bronce y aluminio. Compatible con lijadoras roto orbitales de 150 mm o 200 mm de diámetro (con adaptador de espuma).

Beneficios

Ofrece una capacidad de lijado hasta 6 veces superior a los discos convencionales, reduciendo el tiempo de trabajo y aumentando la eficiencia. No genera sombras ni marcas en materiales minerales. Permite lograr alto brillo sin necesidad de pasta de pulido. Su estructura evita el embozamiento y mejora la extracción de polvo, prolongando la vida útil del disco.

Importante, a tener en cuenta