Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DISCO LIJA ANTIEMPASTE 125MM 5" G120

Código 90577 910 120 | Peso 0.07Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Disco de lija de 5 pulgadas con capa antiempaste, fabricado con óxido de aluminio de alta calidad y soporte de tela. Diseñado para lijado en seco con sistema de adherencia Velcro® y 5 orificios para aspiración de polvo.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación:

Detalles del producto

El disco de lija gold antiempaste de 5” está desarrollado con granos de óxido de aluminio de alta calidad, lo que garantiza un excelente rendimiento en trabajos de desbaste, preparación y acabado. Su capa antiempaste free-fil reduce la acumulación de residuos, prolongando la vida útil del disco. Cuenta con soporte de tela que aporta resistencia y flexibilidad durante el uso. El sistema de fijación Velcro® permite una colocación rápida y segura en herramientas compatibles. Los cinco orificios distribuidos en el disco están diseñados para facilitar la aspiración de polvo, mejorando la visibilidad y limpieza del área de trabajo.

Usos

Este disco se utiliza para tareas de desbaste, preparación de superficies y acabado fino. Es ideal para procesos de pintura automotriz, pintura de muebles, y trabajos sobre madera, MDF y MDP. Se recomienda el uso de distintos granos según la etapa del trabajo: grano 80 para desbaste, 120/180/220 para preparación, 320 y 400 para acabado.

Características

Fabricado con óxido de aluminio de alta calidad, capa antiempaste free-fil, soporte de tela resistente, sistema de fijación Velcro®, y cinco orificios para aspiración. Disponible en granos 80, 120, 180, 220, 320 y 400. Diámetro de 125 mm (5”).

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies como metales, plásticos, madera, acrílicos, masillas y pinturas en general. Su diseño permite un lijado en seco eficiente en múltiples materiales utilizados en industrias automotrices, carpintería, mantenimiento y producción.

Beneficios

Ofrece excelente durabilidad, bajo empaste y acabado superior. Su funcionamiento en seco y sistema de aspiración contribuyen a un entorno de trabajo más limpio. La variedad de granos permite adaptarse a diferentes etapas del proceso de lijado, optimizando tiempos y resultados.

Restricciones de uso:

rcial • No utilice nunca el disco en mal estado • No aplique presión lateral sobre el disco • No trabaje con platos roto-orbitales de 6” (125mm)

Importante, a tener en cuenta

No utilizar el disco en mal estado ni aplicar presión lateral. No trabajar con platos roto-orbitales de 6” (125 mm). Almacenar en lugares con temperatura entre +5°C y +45°C y humedad relativa entre 45% y 65%, preferentemente en envases cerrados. Evitar ambientes húmedos, con agua o ricos en solventes.

Disco de lija gold antiempaste 5“

Grano Diámetro en mm Diámetro en pulgadas Código
80 125 mm 5” 90577 910 080
120 125 mm 5” 90577 910 120
180 125 mm 5” 90577 910 180
220 125 mm 5” 90577 910 220
320 125 mm 5” 90577 910 320
400 125 mm 5” 90577 910 400