Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DISCO ABRASIVO NYLON D. 100MM 6MM

Código 90585 110 0 | Peso 0.04Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Discos de limpieza de nylon con estructura abrasiva, ideales para trabajos de desbaste liviano y limpieza superficial sin dañar el material.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro en milimetros
100 150 50
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los discos de nylon de limpieza están fabricados con una estructura áspera y flexible, compuesta por fibras sintéticas combinadas con arenillas abrasivas de carburo de silicio distribuidas de forma uniforme. Esta composición permite una adaptación eficiente a distintas formas, contornos y superficies. Son resistentes al agua y a los disolventes, no se empastan con pintura ni partículas sólidas, y pueden utilizarse tanto en seco como en mojado. Además, no generan chispas durante su uso, lo que los hace seguros para múltiples entornos de trabajo.

Usos

Se utilizan para limpieza superficial sin dañar la superficie ni remover excesivamente el material base. Son ideales para eliminar recubrimientos, óxidos ligeros, pinturas viejas y para trabajos decorativos o de desbaste liviano.

Características

Poseen una estructura abierta y flexible que permite un acabado regular sin estrías ni rasguños. Su diseño facilita el control del desgaste y están libres de metales sensibles a la corrosión, lo que los hace seguros para trabajar sobre materiales delicados.

Aplicaciones

Aptos para trabajar sobre superficies metálicas, madera, plásticos y acero inoxidable. Se aplican en procesos de mantenimiento, preparación de superficies, limpieza industrial y acabados decorativos.

Beneficios

No se empastan con pintura ni partículas sólidas, lo que prolonga su vida útil. Son resistentes al agua y a los disolventes, pueden utilizarse en seco o mojado, y no generan chispas, lo que reduce riesgos en ambientes sensibles.

Importante, a tener en cuenta

Datos técnicos

Diam. mm Velocidad de trabajo R.P.M. Diam. mm herramientas Código
50 5000 - 20000 Encastre Roloc 90673 22 50
100 3500 - 4500 6 90585 110 0
150 2500 - 3000 8 90585 115 0