Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DESTORNILLADOR TORX 30 INVIOLABLE

Código 90613 434 830 | Peso 0.09Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Destornillador Torx Inviolable con varilla cilíndrica cromada mate y punta Torx interna, diseñado para tornillos con pasador de seguridad.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Punta Torx
20 25 27 30
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este destornillador Torx Inviolable está fabricado con una varilla cilíndrica de acero cromado mate que ofrece alta resistencia a la corrosión y al desgaste. Su punta es del tipo Torx Interna, especialmente diseñada para trabajar con tornillos que incluyen pasador de seguridad, lo que garantiza un ajuste firme y seguro. Incorpora tecnología Black Point, que mejora la dureza y precisión de la punta. El mango ergonómico permite un agarre cómodo y seguro durante el uso prolongado. Este modelo está orientado a tareas que requieren herramientas específicas para sistemas de fijación inviolables.

Usos

Se utiliza para apretar y aflojar tornillos Torx con pasador de seguridad, en tareas de mantenimiento, ensamblaje, reparación y ajuste donde se requiere control y precisión.

Características

Cuenta con varilla cilíndrica cromada mate, punta Torx Interna para tornillos con pasador de seguridad, tecnología Black Point para mayor dureza y precisión, y mango ergonómico que mejora la comodidad y el control durante el uso.

Aplicaciones

Ideal para trabajos mecánicos, electrónicos, de ensamblaje industrial, mantenimiento de equipos, sistemas de seguridad, componentes electrónicos y estructuras que utilizan tornillos inviolables.

Beneficios

Ofrece alta durabilidad y resistencia a la corrosión, ajuste preciso y seguro en tornillos inviolables, mayor dureza y precisión gracias a la tecnología Black Point y comodidad en el uso prolongado por su diseño ergonómico.

Importante, a tener en cuenta

Datos técnicos

Tx A mm B / C mm A Pulg. Código
TX 20 100 96/31 4" 90613 434 820
TX 25 100 106/35 4" 90613 434 825
TX 27 115 106/35 4 9/16" 90613 434 827
TX 30 115 106/35 4 9/16" 90613 434 830