Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DEST PLANO ZEBRA WOOD 2,0X12X200

Código 90613 041 12 | Peso 0.27Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Destornilladores punta plana Zebra Wood con mango de madera ergonómico, punta negra imantable y hexágono auxiliar para llave fija que permite aumentar la fuerza de giro.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
OCT- KIT DESTORNILLADOR MANGO MADERA PLANO ZEBRA $ 198.633,60
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los destornilladores Zebra Wood de punta plana están diseñados para brindar máxima eficiencia y comodidad en tareas de ajuste y desajuste. Cuentan con mango de madera ergonómico que mejora el agarre y la transmisión de fuerza, varilla redonda cromada para mayor resistencia a la corrosión, y zona trasera de golpe para trabajos que requieren impacto. La punta negra imantable facilita la sujeción del tornillo, evitando caídas o pérdidas durante el trabajo. Además, incorporan hexágono auxiliar para llave fija, lo que permite aplicar mayor torque en situaciones de ajuste exigente. Cumplen con las normas DIN 5264-A e ISO 2380.

Usos

Se utilizan para tareas de mantenimiento, montaje, reparación y ajuste en entornos industriales, metalúrgicos, automotrices, talleres, líneas de producción y flotas. Son ideales para operarios que requieren herramientas robustas y precisas para trabajos continuos.

Características

Mango de madera ergonómico. Varilla redonda cromada. Punta negra imantable. Zona trasera de golpe. Hexágono auxiliar para llave fija. Normas DIN 5264-A e ISO 2380. Disponibles en distintas medidas de punta y largo total, desde 75 mm hasta 200 mm.

Aplicaciones

Aplicables sobre tornillos de ranura plana en maquinaria, estructuras metálicas, tableros eléctricos, sistemas de fijación, componentes de vehículos, instalaciones industriales y trabajos de campo. Aptos para uso profesional en sectores como minería, petróleo, transporte, mantenimiento edilicio y automotriz.

Beneficios

Ofrecen mayor comodidad y seguridad en el uso prolongado. El hexágono auxiliar permite aplicar más fuerza sin dañar el mango. La punta imantada mejora la precisión y evita pérdidas de tornillos. La zona de golpe permite trabajos más exigentes sin comprometer la herramienta. Su construcción robusta garantiza larga vida útil en ambientes industriales.

Importante, a tener en cuenta