UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DESTORNILLADOR PHILIPS RED LINE

Código 9061371 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Destornillador Phillips RED LINE con varilla cilíndrica cromada mate y punta normalizada, disponible en tres medidas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Punta
PH2
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El destornillador Phillips RED LINE de Würth está diseñado para trabajos de ajuste y desajuste de tornillos tipo PH. Su varilla cilíndrica está fabricada en acero con acabado cromado mate, lo que le otorga resistencia a la corrosión y durabilidad. La punta está normalizada según DIN 5260-PH e ISO 8764 PH, garantizando compatibilidad con tornillos estándar. Cumple además con la norma DIN 5262. Disponible en tres tamaños, cada uno con su correspondiente código para facilitar la identificación y reposición.

Usos

Se utiliza para tareas de montaje, mantenimiento y reparación en sistemas que emplean tornillos Phillips. Es ideal para trabajos en talleres, líneas de producción, instalaciones eléctricas, automotrices y maquinaria industrial.

Características

Varilla cilíndrica cromada mate. Punta Phillips normalizada DIN 5260-PH e ISO 8764 PH. Cumple con norma DIN 5262. Disponible en tres medidas: PH1, PH2 y PH3. Mango ergonómico de alta resistencia.

Aplicaciones

Aplicable en estructuras metálicas, tableros eléctricos, componentes mecánicos, carpintería, equipos electrónicos y sistemas de fijación que utilicen tornillos PH. Su diseño permite trabajar con precisión en espacios reducidos o de difícil acceso.

Beneficios

Alta precisión en el ajuste de tornillos Phillips. Resistencia al desgaste y a la corrosión. Diseño robusto y confiable para uso profesional. Variedad de medidas para adaptarse a diferentes necesidades operativas.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar la medida adecuada según el tipo de tornillo. No aplicar fuerza excesiva que pueda dañar la punta o el tornillo.