Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DESTORNILLADOR MANGO MADERA PHILLIPS ZEBRA

Código 9061331 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Destornillador Phillips ZEBRA WOOD con mango de madera ergonómico, punta imantada y hexágono auxiliar para llave fija.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Punta
PH1 PH2 PH3
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El destornillador ZEBRA WOOD de Würth está diseñado para brindar máxima eficiencia en trabajos de ajuste y desajuste de tornillos Phillips. Cuenta con un mango de madera ergonómico que proporciona comodidad y firmeza durante el uso. Su varilla redonda cromada incluye un hexágono auxiliar que permite aplicar mayor fuerza de giro mediante el uso de una llave fija. La punta negra imantable está fabricada según las normas DIN 5260-PH e ISO 8764-PH, lo que garantiza precisión y durabilidad. Además, posee una zona trasera de golpe para trabajos que requieren impacto controlado.

Usos

Se utiliza para tareas de ajuste y desajuste de tornillos Phillips en trabajos de mantenimiento, montaje, reparación y producción. Es ideal para aplicaciones que requieren precisión, fuerza y resistencia, tanto en entornos industriales como en talleres.

Características

Mango de madera ergonómico. Varilla redonda cromada. Punta negra imantable Phillips según DIN 5260-PH e ISO 8764-PH. Hexágono auxiliar para llave fija. Zona trasera de golpe. Disponible en tres medidas: H1, H2 y H3.

Aplicaciones

Aplicable en maquinaria, tableros eléctricos, estructuras metálicas, carpintería, automotores, líneas de producción, mantenimiento industrial y domiciliario. Su diseño permite trabajar sobre tornillos Phillips en múltiples superficies y materiales.

Beneficios

Ofrece mayor fuerza de giro gracias al hexágono auxiliar. El mango de madera brinda comodidad y control. La punta imantada mejora la precisión y evita caídas del tornillo. La zona de golpe permite trabajos más exigentes sin dañar el mango. Producto robusto, confiable y duradero para uso profesional.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar la medida adecuada según el tipo de tornillo. No golpear con herramientas metálicas fuera de la zona trasera de golpe.