UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DESTORNILLADOR LLAVE DE TUBO HEXAGONAL FLEXIBLE

Código 906135 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Destornillador tipo llave de vaso con eje flexible, diseñado para trabajar en espacios reducidos y con tornillos de cabeza hexagonal. Especial para abrazaderas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Milímetros
6 7
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este destornillador cuenta con una varilla cilíndrica y flexible que permite acceder a tornillos ubicados en zonas de difícil acceso. Está equipado con una punta para tornillos de cabeza hexagonal y un cabezal niquelado brillante que incluye un orificio interior, especialmente útil para trabajar con roscas salientes. Fabricado bajo norma DIN 3125, garantiza compatibilidad y calidad en aplicaciones mecánicas exigentes.

Usos

Se utiliza para ajustar o aflojar tornillos hexagonales en lugares estrechos, como abrazaderas de mangueras, conexiones en motores, sistemas hidráulicos o estructuras con acceso limitado.

Características

Posee una varilla cilíndrica y flexible, punta para tornillos de cabeza hexagonal, cabezal niquelado brillante con orificio interior para roscas salientes, y está fabricado conforme a la norma DIN 3125.

Aplicaciones

Ideal para trabajos en talleres mecánicos, mantenimiento industrial, automotriz, maquinaria pesada y liviana, y tareas de reparación donde se requiere flexibilidad y precisión.

Beneficios

Facilita el trabajo en espacios reducidos gracias a su eje flexible, proporciona precisión en el ajuste de tornillos hexagonales, y ofrece alta durabilidad por sus materiales resistentes a la corrosión. Su diseño permite trabajar con roscas salientes sin interferencias.

Importante, a tener en cuenta