UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CUPLA ROSCA MACHO

Código 906997 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Accesorios de unión rápida para tuberías de aire comprimido, fabricados en latón bruñido con componentes de acero inoxidable, resistentes a la corrosión y al desgaste.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Rosca de acoplamiento
1/2" 1/4"
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

La cupla rosca macho se utiliza para realizar conexiones rápidas y seguras en sistemas de aire comprimido. Su función principal es unir mangueras, caños o herramientas neumáticas a la línea de aire, permitiendo el paso del aire sin pérdidas. Es ideal para compresores, herramientas neumáticas (como pistolas de impacto, lijadoras, taladros), sistemas de pintura, mantenimiento industrial, talleres automotrices, fábricas, y maquinaria agrícola. Su diseño roscado garantiza un sellado firme, evitando fugas y caídas de presión que puedan afectar el rendimiento del sistema

Características

Fabricados en latón bruñido, con resortes y arandelas de acero inoxidable. Tienen una presión de régimen de 0 a 70 bar y soportan temperaturas de -20°C a +100°C. Incorporan espigas de enclavamiento templadas, casquillo de apertura cerrado para evitar suciedad, y son resistentes a la corrosión. Compatibles con boquillas de acero.

Aplicaciones

Son aplicables en instalaciones de aire comprimido en talleres mecánicos, líneas de producción, plantas industriales, sistemas de transporte neumático, mantenimiento de maquinaria y equipos que operan con presión de aire.

Beneficios

Ofrecen una conexión rápida y segura, reduciendo tiempos de operación. Su resistencia al desgaste y a la corrosión garantiza una larga vida útil, incluso en ambientes exigentes. El diseño cerrado del casquillo protege el sistema interno, mejorando la confiabilidad del conjunto.

Las uniones roscadas están diseñados para sistemas de aire comprimido, fabricados en latón bruñido con resortes y arandelas de acero inoxidable. Soportan presiones de trabajo de 0 a 70 bar y temperaturas entre -20°C y +100°C. Su diseño incluye espigas de enclavamiento templadas, lo que les otorga alta resistencia al desgaste, y un casquillo de apertura cerrado que evita la entrada de suciedad al interior del sistema. Son compatibles con boquillas de acero y ofrecen una conexión rápida y segura, con aplicación universal en múltiples entornos industriales.