Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CONVERTIDOR DE SALIDA 24V

Código 90772 40 005 | Peso 0.08Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Convertidores de salida de 12V y 24V diseñados para alimentar vehículos y dispositivos electrónicos mediante conexión directa al arrancador portátil Würth. Compactos, seguros y fáciles de usar.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Convertidor de Salida
12V 24V
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los convertidores de salida de 12V (Cód. 90772 40 004) y 24V (Cód. 90772 40 005) forman parte del sistema multifunción de arrancador/cargador portátil Würth. Estos accesorios permiten seleccionar el voltaje adecuado según el tipo de vehículo o dispositivo a alimentar. Se conectan directamente al equipo principal y permiten una salida estable y segura para el arranque de vehículos o la carga de equipos electrónicos. Están diseñados para funcionar en conjunto con el sistema de protección inteligente del arrancador, que detecta errores como polaridad inversa, cortocircuito, sobre corriente, exceso de temperatura, entre otros.

Usos

Se utilizan para alimentar vehículos livianos y pesados con sistemas eléctricos de 12V o 24V, y también para cargar dispositivos electrónicos compatibles con esos voltajes. Son ideales para tareas de mantenimiento, asistencia en ruta, talleres mecánicos, flotas de transporte y uso personal en situaciones de emergencia.

Características

Salida de voltaje: 12V o 24V según el convertidor Conexión directa al arrancador portátil Würth Compatibles con cable de pinzas para batería Integración con sistema de protección inteligente (luz testigo)

Aplicaciones

Aplicables en sistemas eléctricos de vehículos a nafta o diésel, baterías de 12V o 24V, y dispositivos electrónicos que requieran alimentación directa en esos voltajes. También pueden utilizarse para alimentar laptops mediante adaptadores específicos.

Beneficios

Permiten adaptar el arrancador portátil a distintos tipos de vehículos y necesidades, aumentando la versatilidad del equipo. Su diseño compacto y seguro facilita el uso en campo o taller. La protección contra errores eléctricos brinda seguridad al usuario y al vehículo.

Importante, a tener en cuenta

Es fundamental seleccionar el convertidor correcto según el sistema eléctrico del vehículo (12V o 24V). La conexión debe realizarse con el equipo cargado al menos al 75% para evitar fallos. Las pinzas deben estar bien ajustadas y conectadas en la polaridad correcta. No utilizar si el indicador de error está activo (luz roja con pitido). Leer el manual antes de operar.

Datos Técnicos

Descripción Código
Convertidor de salida 12V 90772 40 004
Convertidor de salida 24V 90772 40 005