Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CONEX. P/MANGUERA 9 MM ROSCA MACHO

Código 90699 491 4 | Peso 0.02Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Accesorio de acoplamiento rápido para sistemas de aire comprimido, fabricados en latón bruñido, diseñados para ofrecer una conexión segura, resistente y libre de corrosión.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Rosca de acoplamiento - Manguera
1/2" - 9 1/4" - 9
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Estos accesorios para tuberías de aire comprimido están construidos con cuerpo de latón bruñido, lo que garantiza una alta resistencia mecánica y a la corrosión. Su diseño incluye espigas de enclavamiento templadas, lo que mejora la durabilidad frente al desgaste, y un casquillo de apertura cerrado que protege el interior del sistema contra suciedad. Están preparados para operar en un rango de presión de 0 a 70 bar y soportan temperaturas entre -20°C y +100°C, lo que los hace aptos para entornos exigentes.

Usos

Se utilizan para realizar conexiones rápidas y seguras en sistemas de aire comprimido, especialmente en tareas de mantenimiento industrial, líneas de producción, talleres mecánicos, instalaciones metalúrgicas y operaciones de carga y transporte que requieren eficiencia y confiabilidad en el acople de mangueras o tuberías.

Características

Las espigas de enclavamiento están templadas para resistir el desgaste. Son compatibles con boquillas de acero y están diseñados para ser resistentes a la corrosión, lo que garantiza una larga vida útil en condiciones exigentes.

Aplicaciones

Son ideales para líneas de producción, equipos neumáticos, instalaciones de mantenimiento industrial, sistemas de transporte que operan con aire comprimido, y maquinaria que requiere conexiones resistentes y de fácil manipulación.

Beneficios

Permiten una conexión y desconexión eficiente en sistemas neumáticos, reduciendo tiempos de mantenimiento. Su resistencia a la corrosión y al desgaste prolonga la vida útil del sistema. El diseño universal facilita su integración en múltiples configuraciones industriales, lo que los convierte en una solución versátil y confiable.

Importante, a tener en cuenta

Datos técnicos

A A1 L mm Código
R 1/4" NPT 9 mm 36 90699 491 4
R 1/2" NPT 9 mm 40 90699 491 2