Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CINTA DE ENMASCARAR 48MMX50M

Código 90992 040 048 | Peso 0.24Kg. | Vto.
Embalaje de 6 unidades
Cinta adhesiva de papel multipropósito, ideal para trabajos de enmascarado en procesos de pintura, embalaje liviano y marcado de superficies. Apta para cabinas de pintura. Bajo residuo.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Ancho en milimentros x Largo en metros
18 x 50 24 x 50 48 x 50
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La cinta para enmascarar multipropósito Würth está fabricada con respaldo de papel crepé y base adhesiva de caucho natural. Posee un grosor de 135 ± 10 micrones y soporta temperaturas de hasta 80°C durante 60 minutos, lo que la hace apta para cabinas de pintura con horno. Su adhesivo permite una excelente adherencia incluso en superficies ligeramente irregulares, y se desprende fácilmente del rollo sin romperse ni agrietarse durante la aplicación. El producto está disponible en tres anchos: 18 mm, 24 mm y 48 mm, todos con un largo de 50 metros. Su color amarillo facilita la visibilidad durante el trabajo.

Usos

Se utiliza principalmente para trabajos de enmascarado en procesos de pintura automotriz, industrial o doméstica. También es útil para marcar cartones, latas y realizar embalajes livianos en entornos de producción, mantenimiento o logística.

Características

Fabricada con papel crepé y caucho natural, tiene un grosor de 135 ± 10 μm. Resiste temperaturas de hasta 80°C por 60 minutos, no es resistente a rayos UV y su color amarillo mejora la visibilidad. Se presenta en rollos de 50 metros con anchos de 18 mm, 24 mm y 48 mm. No se rompe ni se agrieta durante el uso, y se retira sin dejar residuos.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies limpias, secas y libres de aceite o suciedad, como metal, plástico, vidrio, cartón o madera. Su adhesión efectiva permite trabajar sobre superficies lisas o levemente desparejas sin dejar residuos al retirarla.

Beneficios

Ofrece una excelente adhesión en múltiples superficies, incluso irregulares. Su resistencia al calor la hace apta para cabinas de pintura con horno. Se desprende fácilmente del rollo, no se rompe durante la aplicación y se retira sin dejar residuos, lo que reduce tiempos de limpieza y retrabajo. Es una solución confiable y práctica para tareas de enmascarado y marcado.

Importante, a tener en cuenta

No es resistente a los rayos UV, por lo que no se recomienda para aplicaciones en exteriores. Para asegurar una remoción limpia, debe retirarse inmediatamente después del secado de la pintura o esmalte. La superficie de aplicación debe estar limpia, seca y libre de contaminantes como aceite o polvo.

Datos técnicos

Base adhesiva Caucho natura
Respaldo Papel crepe
Grosor 135 ± 10 μm
Resistencia a la temperatura 80°C x 60 minutos
Resistencia a los rayos UV NO
Color Amarillo

Datos técnicos

Ancho mm Largo m Código emb
18 50 90992 040 018 6/72
24 50 90992 040 024 6/72
48 50 90992 040 048 6/72