Se utiliza para trabajos de limpieza general en talleres, industrias, líneas de producción, mantenimiento mecánico y metalúrgico, así como también en actividades de higiene diaria en superficies que requieren remoción de suciedad resistente. Es ideal para eliminar restos adheridos, polvo acumulado y suciedad persistente en áreas donde se necesita aplicar presión manual.
Este cepillo presenta un mango de plástico ergonómico que mejora el control y la comodidad durante su uso. Dispone de cerdas duras y gruesas en acero al carbono o en acero inoxidable que aseguran una limpieza enérgica y eficiente, y su parte posterior fina y curvada está especialmente diseñada para alcanzar sectores donde otros cepillos no llegan. Pertenece a la línea de herramientas universales para limpieza
Puede aplicarse sobre superficies duras en general, piezas mecánicas, componentes metálicos, herramientas, maquinarias, estructuras y distintos elementos donde se requiera una limpieza manual en profundidad. Su diseño permite llegar tanto a superficies amplias como a rincones estrechos o zonas de difícil acceso.
La versión en inoxidable permite trabajos en el acero evitando contaminarlo ya que no posee particulas de FE
Se recomienda utilizar el cepillo únicamente para limpieza manual general y evitar su uso sobre superficies delicadas que puedan dañarse por la dureza de las cerdas. Guardarlo en un lugar seco para preservar el estado del mango y la firmeza de las cerdas. No exponer a fuentes de calor que puedan deformar el plástico