Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CEPILLO GRUESO 23MM DBS3600

Código 90703 350 1 | Peso 0.07Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Cepillos abrasivos finos y gruesos de 11 mm y 23 mm para la remoción de pintura, óxido, selladores y residuos en superficies metálicas, compatibles con la cepilladora neumática DBS3600 MASTER.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Tipo - dimensión en milimetros
Fino - 11 mm Fino - 23 mm Grueso - 11 mm Grueso - 23 mm
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los cepillos código 90703 350 31 (fino 11 mm), 90703 350 3 (fino 23 mm), 90703 350 51 (grueso 11 mm) y 90703 350 1 (grueso 23 mm) están diseñados para ser utilizados con la cepilladora neumática DBS3600 MASTER. Estos cepillos permiten realizar trabajos de limpieza y remoción de materiales adheridos a superficies metálicas sin dañarlas. La versión fina está indicada para trabajos más delicados o de terminación, mientras que la versión gruesa es ideal para tareas más exigentes o con mayor acumulación de material. Se montan mediante los adaptadores correspondientes (11 mm o 23 mm) y se fijan con tornillo y llave allen.

Usos

Se utilizan para eliminar pintura, óxido, selladores de poliuretano, caucho, calcomanías y residuos de adhesivos en superficies metálicas. Son ideales para trabajos de mantenimiento, reparación de carrocerías, preparación de superficies para pintura o soldadura, y limpieza industrial.

Características

Los cepillos tienen un diámetro exterior de 105 mm, con diámetros interiores de 11 mm o 23 mm según el modelo, y un ancho de 0,5 mm o 1 mm dependiendo si son finos o gruesos. Están diseñados para trabajar a alta velocidad sin generar calor excesivo ni dañar la superficie tratada. Su construcción permite una larga vida útil y un rendimiento constante.

Aplicaciones

Aplicables sobre superficies metálicas como chapas, carrocerías de vehículos, estructuras metálicas, maquinaria industrial y piezas con recubrimientos deteriorados. No son aptos para acero inoxidable ni aluminio.

Beneficios

Ofrecen una remoción eficiente sin dañar la superficie base. La variedad de medidas permite adaptarse a diferentes necesidades de trabajo, desde limpieza superficial hasta remoción intensa. Su diseño asegura un desgaste parejo y una larga duración, reduciendo la necesidad de recambios frecuentes.

Importante, a tener en cuenta