UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CARRO CRIQUE HIDRONEUMATICO

Código 90715543 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Crique carro hidroneumático de 22 y 35 toneladas, diseñado para elevar vehículos pesados mediante aire a presión, con estructura robusta y sistema de retracción de pistón.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Toneladas
22 35
cucarda
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El crique carro hidroneumático Würth está disponible en versiones de 22 y 35 toneladas de capacidad, y funciona mediante un sistema hidroneumático que utiliza aire comprimido. Su diseño versátil permite una operación más rápida que los equipos hidráulicos manuales convencionales. Cuenta con una bomba completamente soldada que garantiza una larga vida útil, un mango con gatillo bloqueador que puede fijarse en tres posiciones (horizontal, inclinado y vertical), y una manguera de 3/8” con protección de resorte en la base, que puede trabarse al mango para facilitar el traslado. Incorpora una válvula de seguridad contra sobrepresión, racor de aluminio, llanta de acero con rueda recubierta de goma, tornillo extensible para ampliar la altura máxima de trabajo y topes suplementarios de distintas alturas (20 mm, 60 mm y 100 mm).

Usos

Este crique está diseñado para tareas de elevación de vehículos pesados en entornos donde se requiere rapidez, seguridad y eficiencia. Es ideal para trabajos de mantenimiento, reparación y servicio en talleres mecánicos, gomerías, flotas de transporte, maquinaria agrícola y vehículos de construcción.

Características

El crique cuenta con una capacidad de carga de 22 o 35 toneladas, dependiendo del modelo. La altura mínima es de 230 mm (22T) y 260 mm (35T), con una elevación de pistón de 130 mm y 160 mm respectivamente. El tornillo extensible permite un ajuste adicional de 115 mm (22T) y 133 mm (35T), alcanzando una altura máxima de 475 mm y 553 mm. Funciona con una presión de aire entre 7 y 10 bar. El peso neto es de 37 kg para el modelo de 22T y 45 kg para el de 35T. Incluye válvula de seguridad, racor de aluminio, manguera con resorte, y tres zócalos de altura variable: 10mm, 60mm y 100mm.

Aplicaciones

Se aplica sobre vehículos pesados como camiones, colectivos, maquinaria agrícola y de construcción. Es apto para superficies niveladas y sin obstáculos, donde se necesite elevar el vehículo para realizar tareas de inspección, reparación o cambio de componentes.

Beneficios

Ofrece una operación más rápida que los criques hidráulicos manuales, con mayor seguridad gracias a su válvula de sobrepresión. Su diseño robusto y soldado prolonga la vida útil del equipo. El mango ajustable y la posibilidad de trabar la manguera facilitan su uso y transporte. Los topes suplementarios permiten adaptar la altura de trabajo según la necesidad. Es una herramienta confiable para trabajos exigentes en el sector automotor, agrícola e industrial.

Importante, a tener en cuenta