Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PARKA WINTER TALLE XL

Código 95359 600 004 | Peso 1.32Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
La campera de abrigo pesada “WINTER” es una prenda diseñada para trabajos a la intemperie, ofreciendo protección de alta calidad frente a bajas temperaturas y vientos fuertes, combinando resistencia, confort térmico y practicidad.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
TALLE
3XL L M S XL XXL
Calificación:

Detalles del producto

Esta campera de abrigo pesada está confeccionada en 100% poliéster y presenta un gramaje de tejido de 550 g/m², con interior de guata y forro tipo seda que mejora la retención térmica. Su diseño incluye cierre frontal con solapa y broches, capucha desmontable y ajustable, puños regulables y elástico interno en la cintura con broches para lograr un mejor ajuste al cuerpo. Suma detalles reflectivos discretos para mejorar la visibilidad nocturna y se ofrece en color negro y gris. Está disponible en talles que van desde S hasta 3XL.

Usos

Está pensada para trabajos prolongados a la intemperie, en ambientes fríos o con viento intenso, ideal para operarios que realizan tareas en exteriores, mantenimiento, logística, transporte, construcción, minería, metalmecánica, sectores rurales o cualquier actividad que requiera protección térmica sostenida y movilidad cómoda.

Características

La campera está fabricada en 100% poliéster con gramaje de 550 g/m², interior con guata y forro de seda, cierre frontal con solapa y broches, capucha desmontable y ajustable, puños regulables, elástico interior en la cintura con broches para mejor ajuste y reflectivos nocturnos discretos. Disponible en color negro y gris con detalles en rojo y talles del S al XXXL.

Aplicaciones

Se utiliza como prenda de protección térmica en exteriores sobre ropa de trabajo, adaptándose a diversas superficies y entornos laborales donde el operario queda expuesto directamente al clima, como patios de maniobra, obras, depósitos abiertos, rutas, plantas industriales y zonas de mantenimiento en exteriores.

Beneficios

Ofrece una excelente protección contra el frío y el viento, combinando calidad de materiales con un diseño robusto y confortable. La capucha desmontable brinda versatilidad, y los ajustes en cintura y puños permiten un calce más seguro y térmico. Los reflectivos discretos mejoran la visibilidad sin afectar la estética, y la amplia disponibilidad de talles facilita su adopción en equipos de trabajo completos.

Importante, a tener en cuenta

Al ser una campera diseñada para trabajo a la intemperie, se recomienda asegurar un ajuste correcto de puños, cintura y capucha para maximizar la protección térmica. Se debe almacenar en un lugar seco y ventilado para preservar la integridad de los materiales. No se recomienda exponerla a fuentes directas de calor extremo ni realizar lavados que no se ajusten a las instrucciones del fabricante. Para su limpieza seguir las instrucciones de las etiquetas

Caracteristicas

COLOR NEGRO/GRIS
TALLE S al 3XL
COMPOSICIÓN Gramaje 550g/m². 100% Polyester
INTERIOR Guata y forro de seda
CIERRE Frontal con solapa y broches
CAPUCHA Desmontable/ ajustable
ELASTICO Mangas/ Cintura con broches

Medidas campera parka

Talle S M L XL XXL 3XL
ANCHO DE PECHO 62.0 64.0 66.0 68.0 70.0 72.0
ANCHO PARTE BAJA 60.0 62.0 64.0 66.0 68.0 70.0
LARGO ESPALDA 78.0 80.0 82.0 84.0 86.0 88.0
LARGO DE MANGA 76.0 79.0 81.0 84.0 87.0 89.5
ANCHO DE HOMBROS 55.0 57.0 59.0 61.0 63.0 65.0
CODIGO 95359 600 001 95359 600 002 95359 600 003 95359 600 004 95359 600 005 95359 600 006