Está pensada para trabajos prolongados a la intemperie, en ambientes fríos o con viento intenso, ideal para operarios que realizan tareas en exteriores, mantenimiento, logística, transporte, construcción, minería, metalmecánica, sectores rurales o cualquier actividad que requiera protección térmica sostenida y movilidad cómoda.
La campera está fabricada en 100% poliéster con gramaje de 550 g/m², interior con guata y forro de seda, cierre frontal con solapa y broches, capucha desmontable y ajustable, puños regulables, elástico interior en la cintura con broches para mejor ajuste y reflectivos nocturnos discretos. Disponible en color negro y gris con detalles en rojo y talles del S al XXXL.
Se utiliza como prenda de protección térmica en exteriores sobre ropa de trabajo, adaptándose a diversas superficies y entornos laborales donde el operario queda expuesto directamente al clima, como patios de maniobra, obras, depósitos abiertos, rutas, plantas industriales y zonas de mantenimiento en exteriores.
Ofrece una excelente protección contra el frío y el viento, combinando calidad de materiales con un diseño robusto y confortable. La capucha desmontable brinda versatilidad, y los ajustes en cintura y puños permiten un calce más seguro y térmico. Los reflectivos discretos mejoran la visibilidad sin afectar la estética, y la amplia disponibilidad de talles facilita su adopción en equipos de trabajo completos.
Al ser una campera diseñada para trabajo a la intemperie, se recomienda asegurar un ajuste correcto de puños, cintura y capucha para maximizar la protección térmica. Se debe almacenar en un lugar seco y ventilado para preservar la integridad de los materiales. No se recomienda exponerla a fuentes directas de calor extremo ni realizar lavados que no se ajusten a las instrucciones del fabricante. Para su limpieza seguir las instrucciones de las etiquetas
| COLOR | NEGRO/GRIS |
| TALLE | S al 3XL |
| COMPOSICIÓN | Gramaje 550g/m². 100% Polyester |
| INTERIOR | Guata y forro de seda |
| CIERRE | Frontal con solapa y broches |
| CAPUCHA | Desmontable/ ajustable |
| ELASTICO | Mangas/ Cintura con broches |
| Talle | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| ANCHO DE PECHO | 62.0 | 64.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 |
| ANCHO PARTE BAJA | 60.0 | 62.0 | 64.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 |
| LARGO ESPALDA | 78.0 | 80.0 | 82.0 | 84.0 | 86.0 | 88.0 |
| LARGO DE MANGA | 76.0 | 79.0 | 81.0 | 84.0 | 87.0 | 89.5 |
| ANCHO DE HOMBROS | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 | 63.0 | 65.0 |
| CODIGO | 95359 600 001 | 95359 600 002 | 95359 600 003 | 95359 600 004 | 95359 600 005 | 95359 600 006 |